ヤマハ JOG スーパーJOG-Z [50cc] 1993-94年式 その他ハンドル廻り POSH Faith製

3YK (YG50Z)

ヤマハ JOG スーパーJOG-Z [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3YK 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3YK - 5096101 ~ 6342000 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,625
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,455
ブレーキ前 850 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 3YK 5096101 ~ 5337000 イエローヘッドライト、ブレンボ製キャリパー採用。
7PSエンジン、別体型Rスポイラー、ハイマウントストップランプ、Fラック、Fディスクブレーキ、サイドエアダクト、メッキサイレンサーカバー。
1994 ~ 1994 3YK 6221101 ~ 6342000 クリップエンドプラグ、スライドキーキャップ採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マスターシリンダーガード POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
POSH Faith マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
250170 1個 スーパーJOG-Z/ZR

2. マスターシリンダーガード POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
POSH Faith マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
250171 1個 スーパーJOG-Z/ZR

3. マスターシリンダーガード POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
POSH Faith マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
250172 1個 スーパーJOG-Z/ZR

戻る ページ 1 次へ