ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2007-08年式 その他ハンドル廻り GALESPEED(ゲイルスピード)製

RN20 海外モデル FI ■4C8

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN20 原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo RN20 - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,060
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
513
レベル
(mm)
101
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 RN20 ~ 欧州モデル
2007 ~ 2007 RN20 ~ 新設計4バルブエンジン。180ps。
YCC-T(ヤマハ電子制御スロットル)と、YCC-I(可変式エアファンネル)装備。
スリッパークラッチ標準装備。
レイヤーカウル、新設計アルミフレーム、偏平楕円アップマフラー、など。
2008 ~ 2008 RN20 ~ 4バルブ最終型
ロゴがゴールドへ変更。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:8日
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT STD 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 サイズ タイプ 仕様
WCH34BK 1個 スタンダードサイズ(ラウンドタイプ) ブラック スタンダード(クランプ) レバーレシオ 32/34mm

2. ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT STD 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 サイズ タイプ 仕様
WCH34BK-S 1個 ショートサイズ(ラウンドタイプ) ブラック スタンダード(クランプ) 【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm

3. ワイヤークラッチホルダーKIT STD BLK GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT STD BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード製ワイヤークラッチホルダー。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、ライダー個々に合うタッチを可能としています。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、軽量化と高剛性を実現しました。可倒式レバー。転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。レバー街道調整機構。ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能。ワイヤー調整ダイヤル。グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能。レシオアジャスター。レバー比が調整できる、28mmと30mmの2種類のタイコホルダーを装備。機械式スイッチ。純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能。クランプ。ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。ピボット部。ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
29000107 1個 ブラック 【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm

4. ワイヤークラッチホルダーKIT ミラーホルダー ブラウン GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT ミラーホルダー ブラウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード製ワイヤークラッチホルダー。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、ライダー個々に合うタッチを可能としています。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、軽量化と高剛性を実現しました。可倒式レバー。転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。レバー街道調整機構。ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能。ワイヤー調整ダイヤル。グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能。レシオアジャスター。レバー比が調整できる、32mmと34mmの2種類のタイコホルダーを装備。機械式スイッチ。純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能。クランプ。ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。ピボット部。ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
29000106 1個 レバーレシオ 32/34mm

5. ワイヤークラッチホルダーKIT ミラー ブラウン GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT ミラー ブラウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード製ワイヤークラッチホルダー。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、ライダー個々に合うタッチを可能としています。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、軽量化と高剛性を実現しました。可倒式レバー。転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。レバー街道調整機構。ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能。ワイヤー調整ダイヤル。グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能。レシオアジャスター。レバー比が調整できる、32mmと34mmの2種類のタイコホルダーを装備。機械式スイッチ。純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能。クランプ。ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。ピボット部。ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
29000110 1個 【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm

6. ワイヤークラッチホルダーKIT STD BLK GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT STD BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード製ワイヤークラッチホルダー。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、ライダー個々に合うタッチを可能としています。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、軽量化と高剛性を実現しました。可倒式レバー。転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。レバー街道調整機構。ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能。ワイヤー調整ダイヤル。グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能。レシオアジャスター。レバー比が調整できる、28mmと30mmの2種類のタイコホルダーを装備。機械式スイッチ。純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能。クランプ。ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。ピボット部。ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
29000103 1個 ブラック レバーレシオ 32/34mm

戻る ページ 1 次へ