ヤマハ FZ6-N [600cc] 2004-06年式 その他ハンドル廻り プロテック製

RJ07 海外モデル カウルなし ■車両型式:1B37/8

ヤマハ FZ6-N [600cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RJ07 原動機型式 水冷
フレームNo RJ07 - ~ 排気量 600
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,095
スプロケット
16 46 二次減速比 2.880
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
467
レベル
(mm)
134
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 RJ07 ~ FZ6-S Fazerからの変更点
ウリング削除により、新デザインヘッドライト、ホーン位置、ミラー位置変更、など。
ラジエター廻りデザイン変更、専用ハンドルバー採用、メインスタンド廃止、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SPI-Y31シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
プロテック SPI-Y31シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11319 1セット 型式:RJ07 FZ6-N 04-08

戻る ページ 1 次へ