ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式 その他ハンドル廻り

2JL トレールウェイ 丸目 ■車両型式:4CS4/6

ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2JL 原動機型式 2JL 4st単気筒 空冷
フレームNo 2JL - 040658 ~ 070682 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 118
メインジェット
形状 D 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト(L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 2JL 040658 ~ 045066 モデルチェンジ
丸型ヘッドライト採用。
クロームメッキヘッドライトボディ、小型ウィンカー装備、艶消しブラック塗装リム標準装備。
1999 ~ 1999 2JL 059078 ~ 070682 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

44件中 41件~44件

並び替え:

41. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7502A 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 ポリッシュアルマイト マジェスティ250(~'06)/125.TW225E/200E_Ninja250R他 TW225/200E・セロー225(89-04)・ブロンコ・RZ50(98-05)・ST250/E・バンバン200(02)・ウルフ125・ストリートマジック・マジェスティ250/C/SV(-06)・マジェスティ125/DX/FI・スカイウェイブ250/400/TypeS(-02・CJ/CK41A/42A)・エプシロン250(-03・CJ42B)・グランドアクシス・BW’S50/100・アクシス50/90・ジョグ-Z2(98年)・ジョグスポーツ90・ストリートマジック・シグナスX(キャブ車)・Ninja250(13-)・Z250(13-)

42. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
HB0688GM 1個 色落ち防止のUVコート仕上 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドル ガンメタ&シルバー

43. ハンドルブレース Lサイズ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルブレース Lサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様
HB0692GM 1個 色落ち防止のUVコート仕上 ガンメタ&シルバー

44. 車種別インジケーターキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 車種別インジケーターキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムども、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
42143 1セット TW200/E('87~'99)・SR400/500('85/4~93/1) TW200/E('87~'99)、SR400/500('85/4~'93/1) 車種専用ハーネス付属でボルトオン装着可能。

戻る ページ 1 2 次へ