ヤマハ ギア [50cc] 2015-16年式 その他ハンドル廻り

UA07J BX50N FI ■新聞配達仕様(BX50N) 10BL

ヤマハ ギア [50cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-UA07J 原動機型式 A327E 4st単気筒 水冷
フレームNo UA07J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,865
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,060
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 UA07J ~ 2015/5月
水冷4stSOHC3バルブ。O2フィードバック制御。
カラー設定
・ホワイトソリッド6

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ナックルバイザー af(旭風防)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
出荷目安:23日
af(旭風防) ナックルバイザー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】手元を保護してよりスポーティなデザインに!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W)(mm) 主な適合車種
HN-03 1個 PET樹脂 スモーク 190×190(片側) HONDA ベンリィ/ベンリ110/ベンリィプロ/ベンリィ110プロ(JBH-AA03/AA05/2BH-AA05/EBJ-JA09/2BJ-JA09) YAMAHA ギア(JBH-UA06J~07J/2BH-UA08J )、ニュースギア(JBH-UA06J~07J/2BH-A331E)

戻る ページ 1 次へ