ヤマハ FZ6-N [600cc] 2004-06年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル プロト製

RJ07 海外モデル カウルなし ■車両型式:1B37/8

ヤマハ FZ6-N [600cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RJ07 原動機型式 水冷
フレームNo RJ07 - ~ 排気量 600
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,095
スプロケット
16 46 二次減速比 2.880
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
467
レベル
(mm)
134
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 RJ07 ~ FZ6-S Fazerからの変更点
ウリング削除により、新デザインヘッドライト、ホーン位置、ミラー位置変更、など。
ラジエター廻りデザイン変更、専用ハンドルバー採用、メインスタンド廃止、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー MT-09 14-18/MT-07 14-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL011K 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ブラック ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN17N] (06~07)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 ノンカウル [RN21J](08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN21J] (08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6/FZ6~N(04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6~S/FAZER [フェザー](04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:XJ6 DIVERSION [ディバージョン](09~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ8(11~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:MT~09(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:MT~07(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 [RN17N](06~07)

2. EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー MT-09 14-18/MT-07 14-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL011R 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト レッド ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN17N] (06~07)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 ノンカウル [RN21J](08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN21J] (08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6/FZ6~N(04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6~S/FAZER [フェザー](04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:XJ6 DIVERSION [ディバージョン](09~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ8(11~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:MT~09(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:MT~07(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 [RN17N](06~07)

3. EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー MT-09 14-18/MT-07 14-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL011G 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ゴールド ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN17N] (06~07)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 ノンカウル [RN21J](08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN21J] (08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6/FZ6~N(04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6~S/FAZER [フェザー](04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:XJ6 DIVERSION [ディバージョン](09~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ8(11~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:MT~09(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:MT~07(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 [RN17N](06~07)

4. EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー MT-09 14-18/MT-07 14-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL011B 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ブルー ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN17N] (06~07)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 ノンカウル [RN21J](08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN21J] (08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6/FZ6~N(04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6~S/FAZER [フェザー](04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:XJ6 DIVERSION [ディバージョン](09~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ8(11~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:MT~09(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:MT~07(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 [RN17N](06~07)

戻る ページ 1 次へ