ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル TAKEGAWA(武川)製

SG28J (XC155)国内モデル(台湾生産)FI ■STD・60th Anniversary・Special Edition

ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-SG28J 原動機型式 G3B8E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG28J - ~ 排気量 155
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,030
スプロケット
二次減速比 8.787
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 SG28J ~ STD
2013/10月
新開発FI CCVT 155ccエンジン。
前後ディスクブレーキ採用、シート下スペース(約32L)、ポジションランプ一体大型ヘッドランプ、時計付き3連メーター、LEDポジションランプ&テールライト、可動式アルミ製コンビニフック(最大荷重3kg)、盗難抑止キーシャッター付メインスイッチ、フロント給油口、フロントポケット(約2.7L容量)など装備。
カラー設定
・シルキーホワイト
・マットチタン1
・ブラックメタリックX
・ダルレッドメタリックD
2016 ~ 2016 SG28J ~ STD
2015/8月 マイナーチェンジ
前後サス設定見直し、タンデムシート厚さUP、ポジションランプLED増加(片側6個→10個、レンズカット織込み)、など。
カラー変更
・マットチタン1(ツートン)
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1(パープル/ツートン)
・ブラックメタリックX(継続)
・シルキーホワイト(継続)
・ディープレッドメタリックK(継続)
2016 ~ 2017 SG28J ~ 60th Anniversary
2015/8月
ブラックの車体にインターカラー。
・ビビッドイエローソリッド2(イエロー)
2017 ~ 2017 SG28J ~ 2017/2月 Special Edition(500台限定)
専用エンブレム、ゴールドキャリパー採用、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ヤマハレーシングブルー×シルバーツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ビレットレバー (可倒式) L.レバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビレットレバー (可倒式) L.レバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MAJESTY S/BW`S125 リアブレーキレバー

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
06-08-0242 1セット

2. ビレットレバー (可倒式) R.レバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビレットレバー (可倒式) R.レバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MAJESTY S/BW`S125 フロントブレーキレバー

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
06-08-0241 1セット

3. ビレットレバー [ブレーキ] 可倒式 Rレバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ビレットレバー [ブレーキ] 可倒式 Rレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握りやすいレバー形状と調整機能より、優れた操作性を実現するアルミ削り出しビレットレバー。レバー本体は、握りやすい形状と優れた操作性を実現する為、アルミ材を精巧に削り出しております。又、表面にはカラーアルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高め、ハンドル周りを美しく演出します。更に可倒式レバーを採用。転倒時にレバーが可倒することで衝撃を吸収し、レバーの折損や破損を軽減します。レバーには手のサイズに合わせ、レバーの位置が調整出来るアジャストレバーが装備され、6段階の範囲で調整することが出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 左右区別
06-08-0204 1個

4. ビレットレバー [ブレーキ] 可倒式 Lレバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ビレットレバー [ブレーキ] 可倒式 Lレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握りやすいレバー形状と調整機能より、優れた操作性を実現するアルミ削り出しビレットレバー。レバー本体は、握りやすい形状と優れた操作性を実現する為、アルミ材を精巧に削り出しております。又、表面にはカラーアルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高め、ハンドル周りを美しく演出します。更に可倒式レバーを採用。転倒時にレバーが可倒することで衝撃を吸収し、レバーの折損や破損を軽減します。レバーには手のサイズに合わせ、レバーの位置が調整出来るアジャストレバーが装備され、6段階の範囲で調整することが出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 左右区別
06-08-0205 1個

戻る ページ 1 次へ