ヤマハ VOX [50cc] 2016-17年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル KITACO製

SA52J (XF50Dデラックス)BB11

ヤマハ VOX [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA52J 原動機型式 A328E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA52J - ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 57J TL 120/90 - 10 57J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 89
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.780 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 SA52J ~ 2016/2月
デラックス
排気系の見直しなどによりエンジン性能(馬力、トルク)を向上。新ECU採用。O2フィードバック制御の織り込みなどFIシステムの変更。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色)
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/新色)
・ダークイエローイッシュグレーメタリック(ブロンズ)
・ブラックメタリックX
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スーパースロットルパイプ KITACO

販売価格(税別) 519 税込571
3営業日後以内
KITACO スーパースロットルパイプ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。アフターパーツのグリップ交換が簡単に出来、同時に約10%(JOG-ZR)ハイスロットルにもなるスロットルパイプです。【用途】ノーマルスロットルホルダー専用

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
901-0089900 1個 ジョグ/-プチ(SA36J)3P31~39/3C~3G(SA55J)3P3K/3N/3U/3W(SA57J)3P3P/3T、ジョグ-DX/-ZR(SA39J)3P32~38/3B~3J(SA56J)3P3L/3M/3V/3X(SA58J)3P3R/3S、ビーノ(SA37J)13P全車種・2WP1~6(SA54J)2WP8/A~C(SA59J)2WPD

戻る ページ 1 次へ