ヤマハ YZF-R25 [250cc] カスタムレバー・グリップ・スロットル ACTIVE(アクティブ)製
ヤマハ YZF-R25 [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。

品番 | 内容量 | 材質(金具) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
1060335 | 1個 | ステンレス | YZF-R25/YZF-R25(ABS)(引き側)15-18/YZF-R3(ABS)15-18 |

【特長】レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。

品番 | 内容量 | 材質(金具) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
1060336 | 1個 | ステンレス | YZF-R25/YZF-R25(ABS)(戻し側)15-18/YZF-R3(ABS)15-18 |
品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
12031101 | 1個 | ブラック | YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 |

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
---|---|---|---|---|
1065307 | 1個 | SIL | YZF-R25 15-18/YZF-R25(ABS) 15-18/YZF-R3(ABS) 15-18 | 44/46 |

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
---|---|---|---|---|
1065308 | 1個 | BLK | YZF-R25 15-18/YZF-R25(ABS) 15-18/YZF-R3(ABS) 15-18 | 44/46 |

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
1065309 | 1個 | SIL | ラージボディー | YZF-R25 15-18/YZF-R25(ABS) 15-18/YZF-R3(ABS) 15-18 | 50/52 |

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
1065310 | 1個 | BLK | ラージボディー | YZF-R25 15-18/YZF-R25(ABS) 15-18/YZF-R3(ABS) 15-18 | 50/52 |

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
1065312 | 1個 | BLK | ラージボディー | YZF-R25 15-18/YZF-R25(ABS) 15-18/YZF-R3(ABS) 15-18 | 52/54レース推奨サイズ |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|
12030301 | 1個 | YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 | ガンメタ |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
12030201 | 1個 | レッド | YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 |
品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|
12030101 | 1個 | YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 | ブラック |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|
12030601 | 1個 | TRACER900GT 19-20 etc | グリーン |
品番 | 内容量 | 色 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
1065330 | 1セット | BLK | 52/54 | YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20 |

【特長】『ハイスロットルキットEVO2 車種別キット』『ハイスロットルキットEVO 車種別キット』に付属される車種専用設計のスロットルワイヤー。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | タイプ | 材質(金具) |
---|---|---|---|---|---|
1060396 | 1個 | ワイヤー:スエージング加工 | アウター:ブラック | 引き側 | ステンレス |

【特長】『ハイスロットルキットEVO2 車種別キット』『ハイスロットルキットEVO 車種別キット』に付属される車種専用設計のスロットルワイヤー。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | タイプ | 材質(金具) |
---|---|---|---|---|---|
1060397 | 1個 | ワイヤー:スエージング加工 | アウター:ブラック | 戻し側 | ステンレス |

品番 | 内容量 | 色 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
1065325 | 1セット | SIL | 44/46 | YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20 |

品番 | 内容量 | 色 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
1065326 | 1セット | BLK | 44/46 | YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20 |

品番 | 内容量 | 色 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
1065327 | 1セット | SIL | 50/52 | YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20 |

品番 | 内容量 | 色 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
1065328 | 1セット | BLK | 50/52 | YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20 |

品番 | 内容量 | 色 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
1065329 | 1セット | SIL | 52/54 | YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20 |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
12031301 | 1個 | ガンメタ | YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
12030401 | 1個 | ブルー | YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
12031201 | 1個 | レッド | YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 |

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
12031401 | 1個 | ブルー | YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|
12031501 | 1個 | YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 | ゴールド |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|
12031601 | 1個 | GSX250R 17-20 | グリーン |
品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
12030501 | 1個 | ゴールド | YZF-R3/25 15-20/MT-03/25 15-20 |

【特長】純正よりも細かくワイドにレバー位置が調整できるアジャスタブルビレットレバー。レバーの感触を変えずに自分に最適なポジションに設定することができます。全日本ロードレース選手権をはじめ国内外のレースで得たノウハウを生かし、立体的な切削加工で指先のフィット感を高め操作性を向上させています。レバータイプは車種によって3種類の中から最適なタイプを設定しています。レースはもちろん、ストリートでも快適なレバーコントロールをお楽しみください。[RSタイプ]アジアロードレース選手権・全日本ロードレース選手権で圧倒的なシェアを誇る製品。レバー本体をパワーレバー形状にし、指先が当たる面を平らにすることで、手前に引きやすくコントロール性の高いレバーです。[RS2タイプ]レース車両用に開発。SS車の「レバーが遠い」という意見に着目し、レバーを支持するホルダー形状を見直しました。またグローブ越しでも位置調整のクリック感を強く感じられるようプランジャーを改良しています。車種により、ピボットピン脱落防止のワイヤリング穴があります。[スタンダードタイプ]レバーの跳ね上がり角度が緩く、このタイプをライダーから熱い支持を受けるロングセラーモデルです。

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
1107305 | 1個 | ブラック | YAMAHA*YZF-R25/R25(ABS)/R3 15-19/MT-25/MT-03 16-19 |

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | タイプ | 色 | 巻取径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
1065311 | 1個 | YZF-R25 15-18/YZF-R25(ABS) 15-18/YZF-R3(ABS) 15-18 | ラージボディー | SIL | 52/54レース推奨サイズ |

【特長】レースユース車両を対象に開発された「ハイスロットルキットEVO」。スロットルの操作性やメンテナンス性の向上といったレースサポートチームからの要望を受け、新型構造を設計。スロットル操作時のあらゆる摩擦抵抗を取り除いた、ハイスペックモデルです。ストリートカスタムをベースに進化した従来のスロットルキットとは異なるコンセプトで開発された製品でありながら、ストリートユースにもおすすめの逸品に仕上がってます。飛躍的に向上したメンテナンス性。見えない部分へのこだわり。アクセル操作性の向上。2種類のホルダーカラー。それぞれの車種に適したラインナップの設定

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1065090 | 1セット | YZF-R25 |

【特長】レースユース車両を対象に開発された「ハイスロットルキットEVO」。スロットルの操作性やメンテナンス性の向上といったレースサポートチームからの要望を受け、新型構造を設計。スロットル操作時のあらゆる摩擦抵抗を取り除いた、ハイスペックモデルです。ストリートカスタムをベースに進化した従来のスロットルキットとは異なるコンセプトで開発された製品でありながら、ストリートユースにもおすすめの逸品に仕上がってます。飛躍的に向上したメンテナンス性。見えない部分へのこだわり。アクセル操作性の向上。2種類のホルダーカラー。それぞれの車種に適したラインナップの設定

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1065088 | 1セット | YZF-R25 15-17/YZF-R25(ABS) 15-17/YZF-R3(ABS) 15-17 |

【特長】レースユース車両を対象に開発された「ハイスロットルキットEVO」。スロットルの操作性やメンテナンス性の向上といったレースサポートチームからの要望を受け、新型構造を設計。スロットル操作時のあらゆる摩擦抵抗を取り除いた、ハイスペックモデルです。ストリートカスタムをベースに進化した従来のスロットルキットとは異なるコンセプトで開発された製品でありながら、ストリートユースにもおすすめの逸品に仕上がってます。飛躍的に向上したメンテナンス性。見えない部分へのこだわり。アクセル操作性の向上。2種類のホルダーカラー。それぞれの車種に適したラインナップの設定

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1065089 | 1セット | YZF-R25 |

【特長】レースユース車両を対象に開発された「ハイスロットルキットEVO」。スロットルの操作性やメンテナンス性の向上といったレースサポートチームからの要望を受け、新型構造を設計。スロットル操作時のあらゆる摩擦抵抗を取り除いた、ハイスペックモデルです。ストリートカスタムをベースに進化した従来のスロットルキットとは異なるコンセプトで開発された製品でありながら、ストリートユースにもおすすめの逸品に仕上がってます。飛躍的に向上したメンテナンス性。見えない部分へのこだわり。アクセル操作性の向上。2種類のホルダーカラー。それぞれの車種に適したラインナップの設定

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1065087 | 1セット | YZF-R25 15-17/YZF-R25(ABS) 15-17/YZF-R3(ABS) 15-17 |
戻る ページ 1 次へ