ヤマハ XJR400 [400cc] 1993-93年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル POSH Faith製

4HM ■4HM1

ヤマハ XJR400 [400cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HM 原動機型式 4HM 並列4気筒 空冷
フレームNo 4HM - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー GTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:880/920 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
417
レベル
(mm)
173
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 4HM 000101 ~ 1993/3月
ツーリングモデルのディバージョンから一転して、スポーツ性のXJR400。
空冷挟角64度、前傾41度DOHC4バルブエンジン。53ps。
オイルクーラー標準装備。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2
・ブラック2
・ベリーダークバイオレットカクテル2
1993 ~ 1993 4HM 088101 ~ 1994/2月
カラー変更
・ディープバイオレットメタリック1(新色)
・ディープレッドカクテル2(継続)
・ブラック2(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
060567-01 1個 XJR400/XJR400R/XJR400S・XJR1200/XJR1300・FZ400

2. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
060567-03 1個 XJR400/XJR400R/XJR400S・XJR1200/XJR1300・FZ400

3. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
060567-11 1個 Ti XJR400/XJR400R/XJR400S・XJR1200/XJR1300・FZ400

4. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
060567-12 1個 CG XJR400/XJR400R/XJR400S・XJR1200/XJR1300・FZ400

戻る ページ 1 次へ