ヤマハ T-MAX [500cc] 2003-03年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル POSH Faith製

SJ02J (XP500C) ショートスクリーン Black Edition

ヤマハ T-MAX [500cc] 2003-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SJ02J 原動機型式 J402E 並列2気筒 水冷
フレームNo SJ02J - ~ 排気量 499
タイヤ
120/70 - 14 55S TL 150/70 - 14 66S TL
バッテリー GT9B-4(横置) 全長 2,235
スプロケット
二次減速比 2.262
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,235
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 番数 ♯102.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2270 備考 スロットル:790/805 ブレーキ前:ダイレクト(L)1430
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SJ02J ~ ブラックエディション
2003/5月
ブラックとマッドブラックを基調とした専用カラー。
マフラー&エンジンプロテクター類のカラー変更。
パンチングシート表皮。
ショートスクリーン。
ブラックを基調とした専用デザインメーターパネル。
バックレストへのTMAXロゴ追加、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. マシンドブレーキレバー シルバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバー シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
025125-03 1個 グランドマジェスティ250(-07)・400(-08)・T-MAX(-07)・マグザム250(-07)

2. マシンドブレーキレバー メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバー メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
025125 1個 グランドマジェスティ250(-07)・400(-08)・T-MAX(-07)・マグザム250(-07)

3. マシンドパーキングレバー シルバ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドパーキングレバー シルバ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
028127-03 1個 グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(01-06)・マジェスティ250C(01-06)・T-MAX(-07)・マグザム250(-07)

4. マシンドパーキングレバー メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドパーキングレバー メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
028127 1個 グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(01-06)・マジェスティ250C(01-06)・T-MAX(-07)・マグザム250(-07)

戻る ページ 1 次へ