ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2015-16年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

SJ12J IRON MAX(XP500A)上級 国内モデル FI ABS

ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SJ12J 原動機型式 J413E 直列2気筒 水冷
フレームNo SJ12J - ~ 排気量 530
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 6.034
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,420
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 SJ12J ~ IRON MAX(アイアン マックス) 上級機種
2015/2月
スエード調シート表皮、ピンストライプ入前後ホイール、クロノウォッチイメージの専用メーター、アルミ製フットプレート等採用、など。
LEDヘッドライト、新形状フロントカウル、スーパースポーツ同様倒立式Fフォーク、スマートキーシステム及び12VDCアウトレット等採用、など。
カラー設定
・ダークグレーメタリックS
2016 ~ 2016 SJ12J ~ IRON MAX
2016/1月
基本色継続、ゴールドホイール新採用、ゴールエンブレム、など。
・ダークグレーメタリックS

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 適合品番
201-5341 1個 シグナスX/SR・NMAX125/150・TW200/225・TRICKER・SERROW225/250・マジェスティー(98y-16y)・マグザム・XMAX
・TMAX/530・グランドマジェスティー・YZF-R25/3・MT-25/3・ドラッグスター250・XJR400/1300・MT-09/ABS・XSR900・
FZ1フェザー・FZ1-S/N・FZS1000・MT-10・MT-01・VMAX etc.
ヤマハ用 120mm:1WD-F6240-00/2DP-F6240-00/5BE-26243-00/4GY-26242-00/4YR-26240-02/5UA-F6240-01 対応

2. ビレットレバー [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) ビレットレバー [ブレーキ] BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1107162 1個 ブラック FZ-1 08-12/FAZER 06-12/FZ-6 04-07/FAZER 04-09/MT-09

3. FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー: 4.20(10)

【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
77387 1個 V-MAX(2S3)・XJR1300/SP(5EA/5UX)・FZ1N FZ1(1EC/2D1)・FZ-1S FAZER(1CA8/2DV/3C3)・MT-09/A('14)・TMAX530(59C/B23)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B5/1UD)・GRAND MAJESTY400(5RU/34B)・GRAND MAJESTY250(5VG)・MAJASTY(4HC/5CG/5GM/5SJ/4D9)・MAXAM(1B7 ALL)・トリシティ125(2CM9)・MAJESTY-S(XC155)・DL650(VP54A/B)・SKYWABE650(CP51A)※LX(CP51A/52A)は不可。・SKYWABE400(CK41A~45A)※リミテッドは不可。・SKYWABE250(CJ41A~46A)※SS,リミテッドは不可。・ジェンマ250/U(`08)・KLX125(`10~`13)・D-TRACKER125(`10~`12)など、デイトナ製ビレットクロームグリップ(47756系)適合車 88

戻る ページ 1 次へ