ヤマハ マジェスティS [150cc] カスタムレバー・グリップ・スロットル

ヤマハ マジェスティS [150cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. スーパースロットルパイプ KITACO

販売価格(税別) 539 税込593
2営業日後以内
KITACO スーパースロットルパイプ 1個
レビュー: 4.61(28)

【特長】純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。【用途】ノーマルスロットルホルダー専用

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
901-0411900 1個 スロットル開度はノーマル同等です シグナスX(FI車):28S1~7
シグナスX:5UA全車種
88

2. ビレットレバー (可倒式) L.レバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビレットレバー (可倒式) L.レバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MAJESTY S/BW`S125 リアブレーキレバー

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
06-08-0242 1セット

3. ビレットレバー (可倒式) R.レバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビレットレバー (可倒式) R.レバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MAJESTY S/BW`S125 フロントブレーキレバー

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
06-08-0241 1セット

4. FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー: 4.20(10)

【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
77387 1個 V-MAX(2S3)・XJR1300/SP(5EA/5UX)・FZ1N FZ1(1EC/2D1)・FZ-1S FAZER(1CA8/2DV/3C3)・MT-09/A('14)・TMAX530(59C/B23)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B5/1UD)・GRAND MAJESTY400(5RU/34B)・GRAND MAJESTY250(5VG)・MAJASTY(4HC/5CG/5GM/5SJ/4D9)・MAXAM(1B7 ALL)・トリシティ125(2CM9)・MAJESTY-S(XC155)・DL650(VP54A/B)・SKYWABE650(CP51A)※LX(CP51A/52A)は不可。・SKYWABE400(CK41A~45A)※リミテッドは不可。・SKYWABE250(CJ41A~46A)※SS,リミテッドは不可。・ジェンマ250/U(`08)・KLX125(`10~`13)・D-TRACKER125(`10~`12)など、デイトナ製ビレットクロームグリップ(47756系)適合車 88

5. ビレットレバー [ブレーキ] 可倒式 Lレバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ビレットレバー [ブレーキ] 可倒式 Lレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握りやすいレバー形状と調整機能より、優れた操作性を実現するアルミ削り出しビレットレバー。レバー本体は、握りやすい形状と優れた操作性を実現する為、アルミ材を精巧に削り出しております。又、表面にはカラーアルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高め、ハンドル周りを美しく演出します。更に可倒式レバーを採用。転倒時にレバーが可倒することで衝撃を吸収し、レバーの折損や破損を軽減します。レバーには手のサイズに合わせ、レバーの位置が調整出来るアジャストレバーが装備され、6段階の範囲で調整することが出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 左右区別
06-08-0205 1個

6. ビレットレバー [ブレーキ] 可倒式 Rレバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ビレットレバー [ブレーキ] 可倒式 Rレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握りやすいレバー形状と調整機能より、優れた操作性を実現するアルミ削り出しビレットレバー。レバー本体は、握りやすい形状と優れた操作性を実現する為、アルミ材を精巧に削り出しております。又、表面にはカラーアルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高め、ハンドル周りを美しく演出します。更に可倒式レバーを採用。転倒時にレバーが可倒することで衝撃を吸収し、レバーの折損や破損を軽減します。レバーには手のサイズに合わせ、レバーの位置が調整出来るアジャストレバーが装備され、6段階の範囲で調整することが出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 左右区別
06-08-0204 1個

戻る ページ 1 次へ