ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1996-99年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製
3UF 国内モデル ■(5型)3UF4/5/6
ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1998 ~ 1998 | 3UF ~ | 1998/7月 国内モデル最終型 マフラーはメッキ、ホイールはクリアシルバーに変更。 カラー設定 ・マットチタン1 |
1998 ~ 1999 | 3UF ~ | 1998/10月 国内モデル最終型 カラー追加 ・ヤマハブラック |
1996 ~ 1997 | 3UF 005101 ~ | 1995/10月 マイナーチェンジ カートリッジ式オイルエレメント採用。 マフラー、ホイールなどブラックアウト。 エンジン塗り分け北米タイプ→欧州タイプへ変更。 カラー変更 ・ブラック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398

ハリケーン
ロング スロットルケーブル W
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6347 | 1個 | V-MAX1200 | ジョイント迄 150mmロング アウター長さ710/720mm | ブラック | V-MAX1200 |
戻る ページ 1 次へ