ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 2001-05年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製

SB06J (YA100W)

ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD-SB06J 原動機型式 B109E 2st単気筒 空冷
フレームNo SB06J - ~ 排気量 101
タイヤ
110/70 - 12 47J TL 120/70 - 12 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯74
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,550
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1850 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
41
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 SB06J ~ 排出ガス規制適合
カラー追加
2003 ~ 2004 SB06J ~ 騒音規制適合
カラー変更
2005 ~ 2005 SB06J ~ カラー変更
マルチリフレクターヘッドライト採用

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. セル 延長ハーネス ハリケーン

販売価格(税別) 799 税込879
4営業日後以内
ハリケーン セル 延長ハーネス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HD1323 1個 ロングホイールベースkit(HF1012-10)装着に必要、180mmロング ブラック グランドアクシス(5FA1/2)_BW'S100 グランドアクシス100(5FA1・5FA2-6)

2. ロング Gロックワイヤー ハリケーン

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
4営業日後以内
ハリケーン ロング Gロックワイヤー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6413 1個 150mmロング アウター長さ1550mm、ロングホイールベースkit(HF1012-10)装着に必要 ブラック グランドアクシス(5FA1~6) グランドアクシス100

3. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6411-10 1個 150mmロング アウター長さ1700mm ブラック グランドアクシス(5FA2~6) グランドアクシス100 5FA2-6 2本引きを1本に変更

戻る ページ 1 次へ