ヤマハ RZ250 [250cc] 1980-82年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製

4L3 丸目1灯 ■車両型式:4L3

ヤマハ RZ250 [250cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4L3 原動機型式 4L3 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 4L3 - 000101 ~ 排気量 247
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.50 S 18 4PR WT
バッテリー 12N5.5-3B 全長 2,080
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
B8ES 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 157
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯190
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル 1,130
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 4L3 000101 ~ 2stエンジン。ヤマハ独自モノクロスサ、軽量キャストホイール。
1982 ~ 1982 4L3 050101 ~ カラー変更(350ccと同色)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ