ヤマハ SR500 [500cc] 1988-92年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製

1JN (SR500)ドラム2型 ■3GW1/3

ヤマハ SR500 [500cc] 1988-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JN 原動機型式 1JN 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JN - 222101 ~ 226000 排気量 499
タイヤ
3.50 S 18 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー 12N7-3B-1 全長 2,085
スプロケット
20 55 二次減速比 2.750
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
182
レベル
(mm)
188
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 1JN 222101 ~ 224000 1988/8月
負圧式BSTキャブレター(VM強制開閉→CV負圧タイプへ)、大容量エアクリーナーボックス、小ピッチチェーン採用、カムプロフィール変更(中速よりの形状へ)、マフラー出口小径化など内面的改良。
カラー設定
・ブルーイッシュダークシルバー
1992 ~ 1992 1JN 224101 ~ 226000 1991/10月
タンク塗装がヤマハ独特のミラクリエイト塗装。
レバー、レバーホルダー、ハンドルクラウンアルミバフ仕上げ、ツートンシート(材質変更)新採用。
カラー設定
・ブルーイッシュブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34912 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M14×P1.5 149

2. ダブルメーターステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ダブルメーターステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ製Φ60の機械式、電気式、VELONAシリーズのメーターと車種別インジケーターKIT、マイクロインジケーター(ALPHA/BETA)が取付可能なダブルメーターステー。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
97011 1個 ●メーカーΦ60メーター専用。 SR400/500(78-08)、SR400FI(10-17) スチール/マットブラック塗装 ●スチール製マットブラック塗装

3. ショートスロットルケーブル(-100)'88- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ショートスロットルケーブル(-100)'88- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!。せっかくセパハン仕様にしても、純正ケーブルでは長すぎて雰囲気が台無し。SRにジャストサイズのショートケーブル類でクールにキメてください。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
30174 1個 SR400/500(88/8-00)

4. ロングスロットルケーブル+120 SR'88- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ロングスロットルケーブル+120 SR'88- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
22355 1個 ヤマハSR用●'88.8~'00モデル用●フレーム'No:1JR-268101~ SR400●フレーム'No:1JN-222101~ SR500※'01~モデル不可。

5. ロングデコンプケーブル+120 SR83- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ロングデコンプケーブル+120 SR83- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
22356 1個 ヤマハSR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用

6. ショートケーブルセット(88-00) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ショートケーブルセット(88-00) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!。セパハン装着時に便利なショートケーブル類を1パッケージ。ホース&ケーブル全長は全て純正対比-100mmサイズ。ワイヤーの取り回し&作動性も向上。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
61395 1セット SR400/500(88/8-00)

7. タコメーターケーブルレスキャップSR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) タコメーターケーブルレスキャップSR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
18675 1個 SR400/500('78~'08)・SR400('10)

8. ショートデコンプケーブル(-100)'83- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ショートデコンプケーブル(-100)'83- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!。せっかくセパハン仕様にしても、純正ケーブルでは長すぎて雰囲気が台無し。SRにジャストサイズのショートケーブル類でクールにキメてください。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
30176 1個 SR400(83-10)/500(83-08)

9. ミニメーターステー(ダブル)SR400/500 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミニメーターステー(ダブル)SR400/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用メーターステーです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
45145 1個 SR400(78-10)/500(78-08)

10. アシンメトリーメーターステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アシンメトリーメーターステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用メーターステーです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
97038 1個 ●当社Φ80/Φ60VELONAメーターおよびデジタルVELONA+デジタルメーター(アクアプローバ)に対応。 SR400/500(78-08)、SR400FI(10-17) スチール/マットブラック塗装 ●スチール製マットブラック塗装

11. VELONA 電気式タコメーター 8000rpm バフボディー ホワイトLED DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式タコメーター 8000rpm バフボディー ホワイトLED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば幅広く取付可能。パルスジェネレーター付属。従来はピックアップが難しかった車両にも工夫次第で取付が可能。●Φ60ボディ/ホワイトLED照明/取付幅45mm/パルスジェネレーター付属/ステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 主な適合車種
92252 1個 ●ステンリム/ステンボディ/デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高値メモリー機能 FTR223 2000-2002年式:00年に適合

12. VELONA 電気式タコメーター 8000rpm ブラックボディ ホワイトLED DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式タコメーター 8000rpm ブラックボディ ホワイトLED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば幅広く取付可能。パルスジェネレーター付属。従来はピックアップが難しかった車両にも工夫次第で取付が可能。●Φ60ボディ/ホワイトLED照明/取付幅45mm/パルスジェネレーター付属/ステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 主な適合車種
92253 1個 ●ブラックリム/ブラックボディ/デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高値メモリー機能 FTR223 2000-2002年式:00年に適合

13. VELONA 電気式タコメーター Φ60 15000rpm ブラックボディ ホワイトLED DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式タコメーター Φ60 15000rpm ブラックボディ ホワイトLED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】奥行43mmのコンパクトボディ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様
95210 1個 ●デジタル時計12H表示
●デジタルTEMPメーター
●デジタル走行時間表示
●最高値メモリー機能
●パルスジェネレータ―付属
●ステー付属
●ブラックリム/ブラックボディ●ホワイトLED照明

14. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

15. デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) タイプ
46162 1個 デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 油温/水温対応(-50~250℃)

16. デンスピ用変換アダプター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デンスピ用変換アダプター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換することで、ノーマルが機械式の車両にもデイトナ社製デンスピを取付可能にする専用アダプター。国産モデルの純正メーターギヤBOX形状に合わせて全7タイプをラインアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
61126 1個 差込(Φ18)/四角軸 J1 SR400(ドラムブレーキ車)、TW(ドラムブレーキ車) 等

17. VELONA 電気式 タコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様
22010 1セット ニードルタイプのタコメーター
Φ60ボディ/取付幅45mm
デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能
取付ステー付属/レジスターハーネス付属
ホワイト

18. VELONA 電気式 タコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様
22011 1セット ニードルタイプのタコメーター
Φ60ボディ/取付幅45mm
デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能
取付ステー付属/レジスターハーネス付属
ブラック

19. VELONA 電気式 タコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) VELONA 電気式 タコメーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様
22024 1セット ニードルタイプのタコメーター
Φ60ボディ/取付幅45mm
デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能
取付ステー付属/レジスターハーネス付属

戻る ページ 1 次へ