ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
RN21J (FZ1-S)国内モデル ハーフカウル FI ■車両型式:3C3G/W/1CA8/J/U/T/2DV2/7/8
ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | RN21J ~ | ハーフカウル仕様 2008/2月 水冷4stDOHC並列4気筒5バルブエンジン(シルバー)搭載。 輸出用に比べ、6kg重く、騒音規制に対応。150ps→94psへダウン。 メインスタンド装備(FZ1は無し)。 グラブバー装備。 カラー設定 ・ダークグレーメタリックG ・ディープレッドメタリックK |
| 2009 ~ 2009 | RN21J ~ | 2009/1月 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2010 ~ 2010 | RN21J ~ | 2010/2月 車体パーツをブラック化。足回りの各パーツをブラック塗装。 カラー追加 ・ブラックメタリックX(新色) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続) |
| 2011 ~ 2011 | RN21J ~ | 2011/4月 前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2012 ~ 2012 | RN21J ~ | 2011/12月・2012/7月 グラフィック変更、FZ1をベースに、 ・セミカウルと二眼ヘッドライト ・専用タンデムシート、グラブバー ・センタースタンド装備 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(フロントカウルにFAZERのロゴ) ・ブラックメタリックX |
| 2013 ~ 2013 | RN21J ~ | 2013/1月 カラー設定 ・ディープレッドメタリックK |
| 2014 ~ 2016 | RN21J ~ | 2014/1月・2014/3月 前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。 カラー設定 ・ディープレッドメタリックK |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
販売価格(税別)
EFFEX(エフェックス)
スロットルケーブル
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ノーマル比30mmロング= EZ-FIT BAR High使用時にもジャストフィット。クオリティにもこだわりました。本体の品質はもちろん、接合部をカバーするゴムブーツ類に至るまで純正品を忠実に再現。耐久性が違います。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ECT32703 | 1個 | FZ1/FAZER 06-15 | 引き/戻し2本組。※ABS車は未確認です。 |
戻る ページ 1 次へ