ヤマハ JOGプチ [50cc] 2015-15年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
SA36J (CE50P)FI 4st
ヤマハ JOGプチ [50cc] 2015-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2015 ~ 2015 | SA36J ~ | 標準モデル(CE50)の走行性能をそのままに、シートの高さを725mmから700mmに変更。 フロントとサイドには控えめに“PETIT”(プチ)のロゴ。 カラー設定 ・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン) ・ダルレッドメタリックD(レッド) ・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ゴールド) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥999
税込¥1,099

品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
SCY-010 | 1本 | ヤマハ | Vino(SA26J/37J)、JOG(SA36J) | 5ST-H3550-02/03 | メーターケーブル |
販売価格(税別)

KITACO
120kmスピードメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。※速度警告灯は装備していません。

品番 | 内容量 | 最高速度(km/h) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
752-0089000 | 1個 | 120 | JOG/DX/ZR(4スト車 3P31-35) ノーマルメーター交換タイプ |
販売価格(税別)

DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 種別 |
---|---|---|
SCY-010 | 1本 | メーターケーブル |
戻る ページ 1 次へ