ヤマハ SR400 [400cc] 1993-00年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

1JR (SR400/S)ドラム3型 ハザードランプ ■3HT5/6/8/A/B/3HT7/3HT9(20th)

ヤマハ SR400 [400cc] 1993-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JR 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JR - 285101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 - 18 56S WT 4.00 - 18 64S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 1JR 285101 ~ STD
1993/2月
主要諸元に変更なし。
ヘッドライト常時自動点灯、ハザードランプ、サイドスタンドセーフティスイッチ(しまい忘れ防止機構)、荷掛けフック、シート下小物入れ。
タンクキャップ小型化、メーターパネル変更、MFバッテリー、プレート型ヒューズ新採用、電装系(CDIユニット、イグニッションコイルなど)改良。サイドカバーデザイン一新、など。
カラー設定
・グリタリングブラック
・ブルーイッシュブラック
1994 ~ 1996 1JR 301101 ~ STD
1994/6月
クランクシャフト一新。CDI変更。
カラー設定
・グリタリングブラック
・ブルーイッシュブラック
1995 ~ 1995 1JR 320101 ~ SR400S
Limited Edition(2000台限定)
1997 ~ 1997 1JR 325101 ~ STD
1996/10月
ステップ位置10cm前方に移動、フューエルタンク12L。 ステンレス製ブレーキワイヤー、など。
カラー設定
・グリタリングブラック
・ライトグレーメタリック3
1998 ~ 1998 1JR 336170 ~ 20th Anniversary Edition
1998/3月
初代カラー復刻。ヤマハ独特のミラクリエイト塗装。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2
・ブラックゴールド
1999 ~ 1999 1JR 340322 ~ STD
1999/3月
カラー変更
・ブラックゴールド
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
2000 ~ 2000 1JR 343053 ~ STD ドラムブレーキ最終型
2000/2月
カラー追加
・グロリアスマキシブラウン
・ブラックゴールド(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

84件中 81件~84件

並び替え:

81. ショートスロットルケーブル(-100)'88- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートスロットルケーブル(-100)'88- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!。せっかくセパハン仕様にしても、純正ケーブルでは長すぎて雰囲気が台無し。SRにジャストサイズのショートケーブル類でクールにキメてください。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
30174 1個 SR400/500(88/8-00)

82. デコンプワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands デコンプワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM307D10 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(01-(RH01J/RH03J)/88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400・01-) スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 100mmロング

83. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB340A20 1本 SR500(88-00) SR400(88-00) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 200mm ロング スロットル:A.970 *バーネット車専用

84. スピードメーターハーネス KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターハーネス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 主な適合車種
752-9998009 1個 キタコ補修部品 SR400/S(93-02・3HT5-9/A-E)・SR500(93-・3GW4-9)

戻る ページ 1 2 3 次へ