ヤマハ SR400 [400cc] 1985-87年式 マフラー DAYTONA(デイトナ)製

1JR (SR400C)ドラム1型 ■1JR

ヤマハ SR400 [400cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JR 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JR - 251101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 S 18 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー 12N7-3B-1 全長 2,085
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
BP6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯280
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 1JR 251101 ~ STD
1985/4月 マイナーチェンジ
フロントブレーキドラム化。タイヤ18インチ化、ガソリンタンク2リットル容量増加、メーター文字盤白へ変更、フォークブーツ採用、ステップの位置後退、ハンドル低位置化(キック時にステップの折り畳みが必要になった)など。
このマイナーチェンジでキャスト装着のSPモデルは終了。
カラー設定
・インディゴブルー
・メープルレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. S-ONキャブトンタイプマフラー,SR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) S-ONキャブトンタイプマフラー,SR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400用スリップオンマフラーをラインナップ!。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。マフラーステー、ジョイントガスケット付属。(60685のみ)。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
95126 1個 SR400(78-08)

2. サイMAX キャブトンタイプマフラーSR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイMAX キャブトンタイプマフラーSR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。●Made in Japan

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合
95125 1個 ●Φ45パイプ用マフラースタンド付属。 ■SR400('78~'00)
※'01/3~モデルは不可。

3. スリップオンメガホンタイプマフラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スリップオンメガホンタイプマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に対し、大幅な軽量化と環境性能を両立した車検対応スリップオン。後方がわずかにアップ(3.5°)した形状のオーソドックスなメガホンマフラーで様々なスタイルに似合います。歯切れ良い重低音。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 騒音値(dB)
94500 1個 スチール製クロームメッキ仕上げ。 SR400 1985-1987年式:キャブレター車用 S R400('78~'08)キャブレターモデル専用 (近接1JR)91/3500rpm、(RH01J)92/3500

4. S-ONキャブトンタイプマフラー,SR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONキャブトンタイプマフラー,SR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400用スリップオンマフラーをラインナップ!。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。マフラーステー、ジョイントガスケット付属。(60685のみ)。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
60682 1個 SR400(78-08)

5. サイMAX キャプトンタイプマフラーSR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイMAX キャプトンタイプマフラーSR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
12369 1個 SR400(-00) 01/3-モデル不可

6. トライアンフタイプマフラー SR スリップオン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) トライアンフタイプマフラー SR スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
60685 1個 SR400(78-08)

7. トライアンフSR サイマックス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) トライアンフSR サイマックス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
12367 1個 SR400(-00) 01/3-モデル不可

戻る ページ 1 次へ