ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2016-16年式 マフラー BEAMS(ビームス)製

SE86J 国内モデル FI ABS

ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE86J 原動機型式 E3P8E 4st単気筒 水冷
フレームNo SE86J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,955
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SE86J ~ 2016/3月
国内モデル初、可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。
二眼ヘッドライト(Hi時中央ビーム追加で3灯)、LEDコンビネーションテールランプ。
平成19年排出ガス規制適合。
カラー設定
・レッドメタリック7
・ホワイトメタリック6
・マットイエローイッシュグレーメタリック2(マットグレー)
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. R-EVO ステンレスサイレンサー SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO ステンレスサイレンサー SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G244-53-008 1個 ヤマハ JMCA認定/政府認証品 N-MAX EBJ-SE86J / 2BJ-SED6J

2. CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G244-65-001 1個 ヤマハ N-MAX EBJ-SE86J / 2BJ-SED6J JMCA認定/政府認証品

3. SS300 ヒートチタンサイレンサー SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300 ヒートチタンサイレンサー SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G244-06-000 1個 ヤマハ N-MAX EBJ-SE86J / 2BJ-SED6J JMCA認定/政府認証品

4. SS300 SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300 SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G244-05-000 1個 ヤマハ N-MAX EBJ-SE86J / 2BJ-SED6J JMCA認定/政府認証品

5. R-EVO チタンサイレンサー SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO チタンサイレンサー SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G244-53-007 1個 ヤマハ JMCA認定/政府認証品 N-MAX EBJ-SE86J / 2BJ-SED6J

6. CORSA-EVOⅡ ステンレスサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ ステンレスサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G244-64-000 1個 ヤマハ N-MAX EBJ-SE86J / 2BJ-SED6J JMCA認定/政府認証品

7. SS300 ソニック(ステンレス) SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS300 ソニック(ステンレス) SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G244-07-000 1個 ヤマハ JMCA認定/政府認証品 N-MAX EBJ-SE86J / 2BJ-SED6J

8. CORSA-EVOⅡ チタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ チタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G244-65-000 1個 ヤマハ JMCA認定/政府認証品 N-MAX EBJ-SE86J / 2BJ-SED6J

戻る ページ 1 次へ