ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2017-21年式 マフラー

SG50J (GPD150-A)FI ABS

ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-SG50J 原動機型式 G3J4E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG50J - ~ 排気量 155
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,955
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 128
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SG50J ~ 2017/4月
可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
Hi時中央ビーム追加で3灯、LEDコンビネーションテールランプ。
カラー設定
・マットディープレッドメタリック3
・マットグレーメタリック3
・ホワイトメタリック6
2018 ~ 2018 SG50J ~ 2018/3月
カラー変更
・マットブラック2(新色)
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(新色)
・ホワイトメタリック6
2019 ~ 2019 SG50J ~ 2019/4月
カラー変更
・マットグレーメタリック3
・ホワイトメタリック6
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(継続)
2020 ~ 2021 SG50J ~ 2020/9月
カラー変更
・マットブルー
・マットグレーメタリック3(継続)
・ホワイトメタリック6(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G252-65-001 1個 ヤマハ N-MAX155 2BK-SG50J JMCA認定/政府認証品

2. SS300 SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300 SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G252-05-000 1個 ヤマハ N-MAX155 2BK-SG50J JMCA認定/政府認証品

3. CORSA-EVOⅡ ステンレスサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ ステンレスサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G252-64-000 1個 ヤマハ N-MAX155 2BK-SG50J JMCA認定/政府認証品

4. SS300 ヒートチタンサイレンサー SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300 ヒートチタンサイレンサー SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G252-06-000 1個 ヤマハ N-MAX155 2BK-SG50J JMCA認定/政府認証品

5. パワーボックス フル Sチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 96,980 税込106,678
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル Sチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-12 1個 ヤマハ YAMAHANMAX155(パワーボックス フル)SチタンブルーSG315/2BK-SG50J

6. パワーボックス フル S SP忠男

販売価格(税別) 67,980 税込74,778
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-11 1個 ヤマハ YAMAHANMAX155(パワーボックス フル)SSG315/2BK-SG50J

7. パワーボックス フル サイレントバージョンチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 97,980 税込107,778
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル サイレントバージョンチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-14 1個 ヤマハ YAMAHANMAX155(パワーボックス フル)SVチタンブルーSG315/2BK-SG50J

8. パワーボックス フル サイレントバージョン SP忠男

販売価格(税別) 67,980 税込74,778
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル サイレントバージョン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-13 1個 ヤマハ YAMAHANMAX155(パワーボックス フル)SVSG315/2BK-SG50J

9. N-MAX155 TT-Formula チタン OVER RACING

販売価格(税別) 85,980 税込94,578
出荷目安:21日
OVER RACING N-MAX155 TT-Formula チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-546-05 1個 JMCA

10. N-MAX155 TT-Formula RS チタン OVER RACING

販売価格(税別) 88,980 税込97,878
出荷目安:21日
OVER RACING N-MAX155 TT-Formula RS チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-546-06 1個 JMCA

11. R-EVO チタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO チタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G252-53-007 1個 ヤマハ N-MAX155 2BK-SG50J JMCA認定/政府認証品

12. R-EVO ステンレスサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO ステンレスサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G252-53-008 1個 ヤマハ N-MAX155 2BK-SG50J JMCA認定/政府認証品

13. CORSA-EVOⅡ チタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ チタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G252-65-000 1個 ヤマハ JMCA認定/政府認証品 N-MAX155 2BK-SG50J

14. SS300 ソニック(ステンレス) SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS300 ソニック(ステンレス) SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G252-07-000 1個 ヤマハ JMCA認定/政府認証品 N-MAX155 2BK-SG50J

15. パワーボックス フル S SUS SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 パワーボックス フル S SUS 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ドレンボルト:○、オイルフィルター:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合 音量
NM1-PB-11 1本 4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1116021165 NMAX155(2BK-SG50J)国内/(SG315)台湾 加速排気騒音:(国内)77db、(台湾)76db、近接排気騒音:(国内)84db、(台湾)84db

16. パワーボックス フル S チタンブルー SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 パワーボックス フル S チタンブルー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ドレンボルト:○、オイルフィルター:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合 音量
NM1-PB-12 1本 4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1116021165 NMAX155(SG315)台湾/(2BK-SG50J)国内 加速排気騒音:(国内)77db、(台湾)76db、近接排気騒音:(国内)84db、(台湾)84db

17. パワーボックス フル サイレントVer SUS SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 パワーボックス フル サイレントVer SUS 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ドレンボルト:○、オイルフィルター:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合 音量
NM1-PB-13 1本 4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1116021164 NMAX155(2BK-SG50J)国内/(SG315)台湾 加速排気騒音:(国内)77db、(台湾)76db、近接排気騒音:(国内)84db、(台湾)84db

18. パワーボックス フル サイレントVer チタンブルー SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 パワーボックス フル サイレントVer チタンブルー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ドレンボルト:○、オイルフィルター:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合 音量
NM1-PB-14 1本 4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1116021164 NMAX155(SG315)台湾/(2BK-SG50J)国内 加速排気騒音:(国内)77db、(台湾)76db、近接排気騒音:(国内)84db、(台湾)84db

戻る ページ 1 次へ