ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1994-96年式 マフラーガスケット KIJIMA(キジマ)製

4JP (YJ50S/SP)

ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JP 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 4JP - 6707101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4JP 6707101 ~ 6715000 (YJ50S)
JOGアプリオ(4JP1)のジュビロブルー仕様(夏期限定発売)
カラー設定
・ロビンブルー
1995 ~ 1995 4JP 7168101 ~ 7187000 (YJ50SP)
スペシャル
JOGアプリオ(4JP3)の限定特別仕様
左右メッキミラー・前後メッキキャリア・立体サイドエンブレム装備
カラー設定
・ソルトレイクシルバー
1996 ~ 1996 4JP 7187101 ~ (YJ50SP)
スペシャル
JOGアプリオ(4JP5)の限定特別仕様(限定5000台)
左右メッキミラー・前後メッキキャリア・立体サイドエンブレム装備
カラー設定
・ミスティブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4210 1セット(10枚) ヤマハ 34×26×5.2

戻る ページ 1 次へ