ヤマハ MT-25 [250cc] 2018-19年式 マフラーガスケット

RG43J (MTN250)国内モデル FI ■STD

ヤマハ MT-25 [250cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-RG43J 原動機型式 G402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG43J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 815 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RG43J ~ 2018/3月
型式(JBK-RG10J→2BK-RG43J)、エンジン型式(G401E→G402E)
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
インドネシア生産。
ブラフィック&カラー変更
・マットグレーメタリック3
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2(継続)
2019 ~ 2019 RG43J ~ 2019/3月
ブラフィック&カラー変更
・マットライトグレーメタリック4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-0000004 1個 ヤマハ JPY-4 Φ37.5×Φ31.6×30.5 3YF-14714-00/1JK-14714-00

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000006 1セット(2個) ヤマハ XY-06 YZF-R6等

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10006 1個 ヤマハ車用 Y-06

4. マフラーガスケット AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) マフラーガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
P-HF1243 1個 YZF-R25 14-19/YZF-R3 15-19/MT-25 15-19/MT-03 16-19

戻る ページ 1 次へ