ヤマハ タウンメイト [50cc] 1992-97年式 マフラーガスケット

22F (T50ED) セル付 ■車両型式:3EL6/9/B/F

ヤマハ タウンメイト [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-22F 原動機型式 22F 4st単気筒 空冷
フレームNo 22F - 2799101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー GM4-3B 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 22F 2799101 ~
1993 ~ 1995 22F 2799101 ~
1996 ~ 1997 22F 2799101 ~
1997 ~ 1997 22F 2799101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ガスケット エキゾーストパイプ 3DM-14613-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 469 税込516
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) ガスケット エキゾーストパイプ 3DM-14613-00 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●対応サイズ:32×22.5×3.5mm

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 他社参考品番(NTB)
3DM-14613-00 1個 VE-2024 GK225-330-35

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000014 1セット(2個) ヤマハ XY-14 JOG(4st)/ドラッグスター250等

3. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.25(36)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK225-330-35 1個 3DM-14613-00 Town mate/22F

4. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10014 1個 ヤマハ車用 Y-14

戻る ページ 1 次へ