ヤマハ XSR900 [900cc] 2016-17年式 カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製

RN46J (MTM850)845cc ABS ■(STD)B907 ・(60th Anniversary)B90B

ヤマハ XSR900 [900cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN46J 原動機型式 N703E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN46J - ~ 排気量 845
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 RN46J ~ 60th Anniversary
・ライトレディッシュイエローソリッド1(イエロー)
2016 ~ 2016 RN46J ~ STD ABS
2016/4月
水冷4stDOHC直列3気筒(MT-09搭載)エンジンにTCS(トラクションコントロールシステム)、アシスト&スリッパークラッチなど装備。
カラー設定
・マットグレーメタリック3(マットグレー)
・グレーイッシュブルーメタリック4(ブルー)
2017 ~ 2017 RN46J ~ STD ABS
2016/12月
カラー追加
・ブラックメタリックX(新色)
・マットグレーメタリック3(マットグレー)
・グレーイッシュブルーメタリック4(ブルー)

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. FATスワロー 専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
9営業日後以内
ハリケーン FATスワロー 専用ハンドル 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】パイプ径を各部に合わせて段付加工した専用品。ボルトオンでコンパクトな前加重増のポジションに。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 寸法(mm)
HB0294B-10 1本 スチール 幅730、高さ40、部外径Φ28.6、グリップ部外径Φ22.2、内径Φ18 ブラック

2. フロントバイザー ハリケーン

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
9営業日後以内
ハリケーン フロントバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用アルミステー&縁ゴム付き、メーカー製専用ハンドルと同時装着可。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 適合車種
HA6109 1個 アルミ製ブラックアルマイト ブラック XSR900

3. メーター移動ステー ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
9営業日後以内
ハリケーン メーター移動ステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルメーター移動用。メーカー製セパレートハンドルkitに付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 適合車種
HM3569 1個 スチール ブラック XSR900

4. アルミセパレートハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
4営業日後以内
ハリケーン アルミセパレートハンドルkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ポジション100mmダウン・40mmフォワード。専用ブラケット、メーターステー、クラッチケーブル組込。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 ハンドル径(Φmm) 加工 適合車種
HS6017A 1個 シルバー (内径)14 スイッチ穴加工済み XSR900

5. エンジンガード ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
ハリケーン エンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】転倒時のエンジンへのダメージをしっかり軽減。パイプラインは左右の形状を合わせた、車体と一体感のあるスタイリッシュなデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 仕様
HA7571B 1個 ブラック ボルトオン スチール製Φ25.4mmパイプ使用

6. FATスワロー 専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
9営業日後以内
ハリケーン FATスワロー 専用ハンドル 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】パイプ径を各部に合わせて段付加工した専用品。ボルトオンでコンパクトな前加重増のポジションに。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 寸法(mm)
HB0294C-10 1本 スチール 幅730、高さ40、部外径Φ28.6、グリップ部外径Φ22.2、内径Φ18 クロームメッキ

7. タンデムグリップ ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
9営業日後以内
ハリケーン タンデムグリップ 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
HA6303B 1個 ブラック

8. アルミセパレートハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
4営業日後以内
ハリケーン アルミセパレートハンドルkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ポジション100mmダウン・40mmフォワード。専用ブラケット、メーターステー、クラッチケーブル組込。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 ハンドル径(Φmm) 加工 適合車種
HS6017G 1個 ゴールド (内径)14 スイッチ穴加工済み XSR900

9. FATコンドル 専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
ハリケーン FATコンドル 専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケーブル・ホース類もノーマルのままでOK

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 仕上
HB0295B-10 1個 MT-09.XSR900 ブラック スチール 二重防錆処理

10. FATコンドル 専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
ハリケーン FATコンドル 専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケーブル・ホース類もノーマルのままでOK

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 内径×外径(Φmm)
HB0295C-10 1個 MT-09.XSR900 クロームメッキ スチール (グリップ)18×22.2

11. クランプバー ハリケーン

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
9営業日後以内
ハリケーン クランプバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。MT-09(-16)に取付けるにはメーター移動ステー(HM3568)が必要。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 付属品 取付場所 外径×長さL(Φ×mm)
HU1021B 1個 樹脂キャップ ブラック メーター取付け位置 22.2×155

戻る ページ 1 次へ