ヤマハ RZ250 [250cc] カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製

ヤマハ RZ250 [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. タコメーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
ハリケーン タコメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番_4L0-83560-00

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4307 1本 ブラック RZ250.RZ350

2. スピードメーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,268 税込1,395
0営業日後以内
ハリケーン スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番_4L0-83550-00

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4306 1本 ブラック RZ250.RZ350

3. ロングスロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
5営業日後以内
ハリケーン ロングスロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 長さ(mm) 適合車種
HB6362-01 1個 アウター:1280(オイルポンプ) ブラック RZ350(81-82 4U0)((150mmロング))、RZ250(80-82 4L3)((150mmロング))

4. ケーブル [スロットル] ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ケーブル [スロットル] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種
HB4304-01 1個 アウター長【ノーマル長】 ブラック RZ250 80-82(4L3)、RZ350 81-82(4U0)

5. ロングケーブル [スロットル] ハリケーン

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
4営業日後以内
ハリケーン ロングケーブル [スロットル] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 仕様
HB6435-01 1個 RZ250 80-82(4L3)、RZ350 81-82(4U0) →【50mmロング】 ブラック アウター長【1180mm】オイルポンプ

6. スロットルケーブルassy ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン スロットルケーブルassy 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4304 1セット ブラック RZ250.RZ350

7. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6362 1個 150mmロング アウター長さ1280mm(オイルポンプ) ブラック RZ250/350(4L3/4UO) RZ250/350 4L3/4UO(オイルポンプ)

8. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6435 1個 50mmロング アウター長さ1180mm(オイルポンプ) ブラック RZ250/350(4L3/4UO) RZ250/350 4L3/4UO(オイルポンプ)

戻る ページ 1 次へ