ヤマハ MT-03 [320cc] 2018-19年式 カスタムパーツ(ボディ) プロト製

RH13J (MTN320)国内モデル FI ■STD

ヤマハ MT-03 [320cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RH13J 原動機型式 H405E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH13J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 815 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RH13J ~ 2018/3月
型式(EBL-RH07J→2BL-RH13J)、エンジン型式(H402E→H405E)
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
インドネシア生産。
ブラフィック&カラー変更
・マットグレーメタリック3
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
2019 ~ 2019 RH13J ~ 2019/3月
ブラフィック&カラー変更
・マットライトグレーメタリック4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー  YZF-R25/3 15-19 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー YZF-R25/3 15-19 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL032K 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ブラック ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:YZF~R25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:YZF~R3(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:MT~25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:MT~03(15~19)

2. EFFEX スムースフィットバー  YZF-R25/3 15-19 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー YZF-R25/3 15-19 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL032R 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト レッド ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:YZF~R25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:YZF~R3(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:MT~25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:MT~03(15~19)

3. EFFEX スムースフィットバー  YZF-R25/3 15-19 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー YZF-R25/3 15-19 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL032G 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ゴールド ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:YZF~R25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:YZF~R3(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:MT~25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:MT~03(15~19)

4. EFFEX スムースフィットバー  YZF-R25/3 15-19 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー YZF-R25/3 15-19 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL032B 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ブルー ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:YZF~R25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:YZF~R3(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:MT~25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:MT~03(15~19)

戻る ページ 1 次へ