ヤマハ SRV250 [250cc] 1992-95年式 カスタムパーツ(ボディ) NTB製

4DN ■車両型式:4DN1/2

ヤマハ SRV250 [250cc] 1992-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4DN 原動機型式 4DN V型2気筒 空冷
フレームNo 4DN - 000101 ~ 排気量 248
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,095
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR7HSA 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 154
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ 1,100 チョーク 780 メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:765/780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 4DN 000101 ~ 1992/4月
カラー設定
・エンブレスマルーン
・ダークシアンメタリック2
・ダークパープリッシュブルーメタリック2
1993 ~ 1995 4DN 025101 ~ 1993/3月 マイナーチェンジ
カラー変更
・ベリーダークブルーメタリック3
・エンブレスマルーン
・ダークパープリッシュブルーメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
3営業日後以内
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.59(56)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】オンロード ( 大型車 ) 用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
AYJ-06-011 1本 ヤマハ SRV250 4DN2 4DN-26312-00

2. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.59(56)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】オンロード ( 大型車 ) 用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
AYJ-06-010 1本 ヤマハ SRV250 4DN1 4DN-26311-00

戻る ページ 1 次へ