ヤマハ ビーノ [50cc] 2000-03年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

SA10J 2st(YJ50R)■STD・クラシック

ヤマハ ビーノ [50cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA10J 原動機型式 A113E 2st単気筒
フレームNo SA10J - 000012 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,620
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 66
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 SA10J ~ 1999/8月 クラシック
カラー設定
・スプレンディッドベージュ
・ブラック2
2000 ~ 2000 SA10J ~ 1999/8月 スペシャルバージョン特別仕様モデル
白黒2トーンのオリジナル・ボディカラー&立体エンブレム、クロームメッキ処理を施した・テールライトボディ、座り心地の良いウーリーナイロン裏地採用の専用シート、着脱可能なレザー風トランク内装、大型ハンドルスタンディング、排出ガス規制対応エンジンの採用。
カラー設定
・ユニーホワイト
2000 ~ 2000 SA10J ~ 2000/1月
カラー設定
・ソルトレイクシルバー
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ブラック2
・ダークブルーカクテル1
2000 ~ 2000 SA10J ~ 2000/1月 クラシック
カラー設定
・ラジカルホワイト
・シルバーメタリック1
2001 ~ 2001 SA10J ~ 2001/2月
カラー追加
・ソルトレイクシルバー
・ダークブルーカクテル1
・ダルレッドメタリックD
・オレンジメタリック1
2001 ~ 2001 SA10J ~ 2001/2月 クラシック
カラー追加
・シルバーメタリック1
・ラジカルホワイト

2001 ~ 2001 SA10J ~ 2001/7月 CHUICHIバージョン
・ライトレディッシュイエローソリッド1
2002 ~ 2002 SA10J ~ 2002/3月
カラー追加
・シルバーメタリック1
・ペールパープリッシュブルーメタリック3
2002 ~ 2002 SA10J ~ 2002/3月
新タイプの「Vino」エンブレム採用。
カラー追加
・シルバー3
・オレンジメタリック1
・ダルレッドメタリックD
・ベリーダークブルーカクテル4
2003 ~ 2003 SA10J ~ 13
2003/7月
カラー設定
・シルバー3
・ダルレッドメタリックD
・ベリーダークブルーカクテル4
・ブルーイッシュグレーメタリック3
2003 ~ 2003 SA10J ~ 14
2003/7月
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ペールパープリッシュブルーメタリック3
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9

5AUM
2003 ~ 2003 SA10J ~ 2003/2月
カラー設定
・シルバー3
・ダルレッドメタリックD
・ベリーダークブルーカクテル4
・ブルーイッシュグレーメタリック3
2003 ~ 2003 SA10J ~ 2003/2月 クラシック
クロームメッキテールライト、専用エンブレム採用。
カラー変更
・ペールパープリッシュブルーメタリック3
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9
2000 ~ 2000 SA10J 000012 ~ 1999/8月
排出ガス規制対応
カラー設定
・マーシャルゴールド
・ソルトレイクシルバー
・ベリーダークブルーカクテル4
・ダークパープリッシュレッドカクテル3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ