ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2018-21年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

RM22J (MTM690)国内モデル FI ABS

ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RM22J 原動機型式 M410E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM22J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 R 17 58V TL 180/55 R 17 73V TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RM22J ~ 2017/11月
水冷4stDOHC直列2気筒(270度クランクFIエンジン)。MT-07をベース。
4pot対抗ピストン、MOSキャリパ、丸型LEDテールランプ、前後PIRELLIファントムタイヤ、各部アルミパーツ、など。
カラー設定
・マットグレーメタリック3
・ダルレッドメタリックD
2019 ~ 2019 RM22J ~ 2019/3月
カラー追加
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(新色)
・マットグレーメタリック3
・ダルレッドメタリックD
2020 ~ 2021 RM22J ~ 2020/3月 マイナーチェンジ
ヘッドライト内にポジションランプ追加。
カラー変更
・ラジカルホワイト
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

47件中 41件~47件

並び替え:

41. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98283 1個 ブルー YAMAHA-D ヤマハ純正品番:5VS-25852-00 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。FJR1300('03~'18)〈B〉 ・TX1200Z/E('10~'17)〈B〉 ・MT-10/SP(' 17)〈B〉 ・FZ1/N/S('08~'14)〈B〉 ・SCR950(' 17)〈B〉 ・BOLT C-Spec('15~'16)〈B〉・TDM900(' 10)〈B〉 ・MT-09('14~'18)〈B〉 ・MT-09TRACER('15~'17)〈B〉 ・TRACER900/GT('18~'19)〈B〉 ・XSR900('16~'18)〈B〉 ・FAZER8('11~'15)〈B〉・FZ8('11~'15)〈B〉 ・MT-07('14~'18)〈B〉 ・XSR700(' 18)〈B〉 ・FZ6/N/S('04~'09)〈B〉 ・XJ6/F/N/S(' 09~' 15)〈B〉

42. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17263 1セット Ninja H2SX(18~19)
Ninja H2SXSE(18~19)
Ninja H2SXSE+(19)
Ninja650(16~19)
Z650(17~19)
Ninja250SL(15~16)
シルバー ヤマハ M16タイプ

43. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17264 1セット Ninja H2SX(18~19)
Ninja H2SXSE(18~19)
Ninja H2SXSE+(19)
Ninja650(16~19)
Z650(17~19)
Ninja250SL(15~16)
ブラック ヤマハ M16タイプ

44. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98285 1個 アッシュシルバー YAMAHA-D ヤマハ純正品番:5VS-25852-00 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。FJR1300('03~'18)〈B〉 ・TX1200Z/E('10~'17)〈B〉 ・MT-10/SP(' 17)〈B〉 ・FZ1/N/S('08~'14)〈B〉 ・SCR950(' 17)〈B〉 ・BOLT C-Spec('15~'16)〈B〉・TDM900(' 10)〈B〉 ・MT-09('14~'18)〈B〉 ・MT-09TRACER('15~'17)〈B〉 ・TRACER900/GT('18~'19)〈B〉 ・XSR900('16~'18)〈B〉 ・FAZER8('11~'15)〈B〉・FZ8('11~'15)〈B〉 ・MT-07('14~'18)〈B〉 ・XSR700(' 18)〈B〉 ・FZ6/N/S('04~'09)〈B〉 ・XJ6/F/N/S(' 09~' 15)〈B〉

45. LEDフェンダーレスキット XSR700(18) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDフェンダーレスキット XSR700(18) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDライセンスランプを採用することで、軽量・スタイリッシュなフェンダーレスキット。専用ステーやリフレクターなど、取付に必要な部品が全て揃ったボルトオンキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 適合 材質
97416 1個 ●純正ウインカー、テールランプ装着可能
●平成33年度新基準ナンバー角度に対応
XSR700(18) マッドガード:PP製 ●ブラケット:アルミ製アルマイト仕上げ
●マッドガード:PP製

46. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98284 1個 ゴールド YAMAHA-D ヤマハ純正品番:5VS-25852-00 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。FJR1300('03~'18)〈B〉 ・TX1200Z/E('10~'17)〈B〉 ・MT-10/SP(' 17)〈B〉 ・FZ1/N/S('08~'14)〈B〉 ・SCR950(' 17)〈B〉 ・BOLT C-Spec('15~'16)〈B〉・TDM900(' 10)〈B〉 ・MT-09('14~'18)〈B〉 ・MT-09TRACER('15~'17)〈B〉 ・TRACER900/GT('18~'19)〈B〉 ・XSR900('16~'18)〈B〉 ・FAZER8('11~'15)〈B〉・FZ8('11~'15)〈B〉 ・MT-07('14~'18)〈B〉 ・XSR700(' 18)〈B〉 ・FZ6/N/S('04~'09)〈B〉 ・XJ6/F/N/S(' 09~' 15)〈B〉

47. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17260 1セット XJR1300/1200(94~15)
MT-10(17~20)
MT-10SP(17)
NIKEN(18~20)
NI KEN GT(19~20)
MT-09(14~20)
MT-09SP(18)
XSR900(16~20)
MT- 07(14~20)
XSR700(18~20)
TMAX530(13~16)
TMAX530DX(17~19)
TMAX530SX(17~19)
GRAND MAJESTY400(05~11)
MAJESTY-S(14~20)
ブルー ヤマハ M16タイプ

戻る ページ 1 2 次へ