ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2023-25年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

SG81J MWS155A(タイ生産)BLUE COREエンジン FI ABS ブルースモークスクリーン

ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-SG81J 原動機型式 G3T3E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG81J - ~ 排気量 155
タイヤ
90/80 - 14 43P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,995
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 SG81J ~ 2023/4月 モデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。新BLUE COREエンジン搭載。可変バルブシステム(VVA)搭載。
型式変更(2BK→8BK)
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Smart Motor Generator、Stop & Start System、LMWアッカーマン・ジオメトリ。
新フレーム、新Rサス。スマートフォン用専用アプリ対応。
LED装備シート下トランク、DCジャック。
カラー設定
・マットイエローイッシュグレーソリッド1
・ホワイトメタリック6
・マットグレーメタリック3
2024 ~ 2025 SG81J ~ 2024/4月
カラー変更
・マットライトグリーン(新色)
・ホワイトメタリック6
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハザードキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハザードキット 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハザード機能を追加できる車種専用の取り付けキット。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅します。スイッチやリレーなど必要な部品が全て揃っており、配線も加工済みなので簡単に取り付けできます。LED対応。【適合車種】。トリシティ155(19-22) [2BK-SG37J]。※23年以降(マイナーチェンジ後)は未確認のため不可。【用途】適合車種:トリシティ155(19-22) [2BK-SG37J]。ハザード機能を追加できる車種専用取付キット。ギボシ加工済みなので、カプラーオンで簡単取り付け。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種
49365 1キット トリシティ155(19-22) [2BK-SG37J]、※23年以降(マイナーチェンジ後)は未確認のため不可。

戻る ページ 1 次へ