ヤマハ セロー225 [225cc] 2000-05年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

DG08J (XT225WE)FI ■車両型式:5MP1/2/3/4

ヤマハ セロー225 [225cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG08J 原動機型式 G316E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG08J - ~ 排気量 233
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー 90793-26124(YTZ7S) 全長 2,070
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA/X24ESR-U 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 108
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 955 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 備考 スロットル:865/850、955
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
394
レベル
(mm)
106
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 DG08J ~ 2000/7月 フルモデルチェンジ
排ガス規制クリア。
メッキシリンダー、アルミ鍛造ピストン採用、など。
FI採用。
カラー設定
・ダークシアンメタリック8
・ビビッドオレンジメタリック2
2002 ~ 2002 DG08J ~ 2002/4月
カラー変更
・ヤマハブラック2
・ダークシアンメタリック8
2003 ~ 2003 DG08J ~ 2003/5月
カラー変更
・ブルーメタリックC
・ヤマハブラック
2004 ~ 2005 DG08J ~ 2004/1月
カラー変更
・ブルーメタリックC
・ヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ