ヤマハ SR500 [500cc] 1992-92年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
1JN (SR500S)ドラム3型 ■3GW5
ヤマハ SR500 [500cc] 1992-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1992 ~ 1992 | 1JN 227101 ~ | 1992/8月 マルーンカラー仕様 |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
71542 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
71545 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |

【特長】クラシック風のヌメリ感を強調した、レーサータイプのトップブリッジ。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
48218 | 1個 | SR400/500(88-94/5) フロントフォークエアバルブキャップ採用車 |

【特長】ハーネス類の加工が必要なユニバーサルスイッチ。ON/OFF+ホーン機能付。ON/OFFスイッチは3極タイプのため、ヘッドライトのHI/LOWの切替としても使用可能。Φ22.2ハンドル用。

品番 | 内容量 | 仕様 |
---|---|---|
32254 | 1個 | ON/OFF機能付 |

【特長】ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。

品番 | 内容量 | 種別 |
---|---|---|
29332 | 1個 | SR500/400('85~'00)専用ハーネス付き('01~モデルはカプラー形状が違うため不可) |

【特長】シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!

品番 | 内容量 | 材質 | 適合車種 |
---|---|---|---|
91356 | 1個 | ステンレス | SR40/500(’88/8~’08)。SR400(’10~’15)FI |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
48142 | 1個 | SR400(-10)/500(-08) |

【特長】スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換することで、ノーマルが機械式の車両にもデイトナ社製デンスピを取付可能にする専用アダプター。国産モデルの純正メーターギヤBOX形状に合わせて全7タイプをラインアップ。

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
61126 | 1個 | 差込(Φ18)/四角軸 | J1 | SR400(ドラムブレーキ車)、TW(ドラムブレーキ車) 等 |

【特長】イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば幅広く取付可能。パルスジェネレーター付属。従来はピックアップが難しかった車両にも工夫次第で取付が可能。●Φ60ボディ/ホワイトLED照明/取付幅45mm/パルスジェネレーター付属/ステー付属

品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
92252 | 1個 | ●ステンリム/ステンボディ/デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高値メモリー機能 | FTR223 2000-2002年式:00年に適合 |

【特長】イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば幅広く取付可能。パルスジェネレーター付属。従来はピックアップが難しかった車両にも工夫次第で取付が可能。●Φ60ボディ/ホワイトLED照明/取付幅45mm/パルスジェネレーター付属/ステー付属

品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
92253 | 1個 | ●ブラックリム/ブラックボディ/デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高値メモリー機能 | FTR223 2000-2002年式:00年に適合 |

【特長】70年代の雰囲気を醸し出す、あえてリアルなステッチを採用したカスタムシート。。25mmローダウンし、わずかにスリムにしたシート形状は、セパハンにもアップハンにも似合います。

品番 | 内容量 | 適合 | 全長(mm) | 色 | 全幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
15684 | 1個 | SR400/500(79~08)、SR400(10~19)FI | 約628 | ブラウン | 約280 |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
16093 | 1本 | ブラウン |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
40057 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |

【特長】1970年代に登場した名車(GT750/ZⅡ/CB750K0/マッハⅢ/XS1)のハンドル形状を再現!。70年代を知る人も、知らない人も当時の雰囲気を味わってください。ハイテンションスチール管Φ22.2(内径19mm)、クロームメッキ仕上げ。

品番 | 内容量 | 材質/仕上 | タイプ | 管径(Φmm) |
---|---|---|---|---|
66183 | 1本 | スチール/クロームメッキ | GT750タイプ | 外径22.2、内径19 |

【特長】奥行43mmのコンパクトボディ。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
---|---|---|---|
95210 | 1個 | ●デジタル時計12H表示 ●デジタルTEMPメーター ●デジタル走行時間表示 ●最高値メモリー機能 ●パルスジェネレータ―付属 ●ステー付属 |
●ブラックリム/ブラックボディ●ホワイトLED照明 |

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
47101 | 1個 | 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。 幅広い車種にボトルオンで取付可能。 47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。 |
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 | (本体)H32×W67×D13.5 | 約30(本体のみ) |

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |

【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません

品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
46162 | 1個 | デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 油温/水温対応(-50~250℃) |

【特長】1970年代に登場した名車(GT750/ZⅡ/CB750K0/マッハⅢ/XS1)のハンドル形状を再現!。70年代を知る人も、知らない人も当時の雰囲気を味わってください。ハイテンションスチール管Φ22.2(内径19mm)、クロームメッキ仕上げ。

品番 | 内容量 | 材質/仕上 | タイプ | 管径(Φmm) |
---|---|---|---|---|
66233 | 1本 | スチール/クロームメッキ | ZⅡタイプ | 外径22.2、内径19 |

【特長】1970年代に登場した名車(GT750/ZⅡ/CB750K0/マッハⅢ/XS1)のハンドル形状を再現!。70年代を知る人も、知らない人も当時の雰囲気を味わってください。ハイテンションスチール管Φ22.2(内径19mm)、クロームメッキ仕上げ。

品番 | 内容量 | 材質/仕上 | タイプ | 管径(Φmm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
66408 | 1本 | スチール/クロームメッキ | CB750KOタイプ | 外径22.2、内径19 | CB1100 Type1 2010-2010年式:純正ケーブル類で装着可能 |

【特長】1970年代に登場した名車(GT750/ZⅡ/CB750K0/マッハⅢ/XS1)のハンドル形状を再現!。70年代を知る人も、知らない人も当時の雰囲気を味わってください。ハイテンションスチール管Φ22.2(内径19mm)、クロームメッキ仕上げ。

品番 | 内容量 | 材質/仕上 | タイプ | 管径(Φmm) |
---|---|---|---|---|
66409 | 1本 | スチール/クロームメッキ | マッハⅢタイプ | 外径22.2、内径19 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
67679 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |