ヤマハ SRX400 [400cc] 1988-89年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

1JL (SRX-4) 3型 ラジアルタイヤ ■車両型式:3HU1

ヤマハ SRX400 [400cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JL 原動機型式 2H6 4st単気筒
フレームNo 1JL - 045101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 R 17 57H TL 120/80 R 18 62H TL
バッテリー 12N5-3B(YB5L-B互換) 全長 2,085
スプロケット
17 50 二次減速比 2.941
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 1JL 045101 ~ 1988/8月
ツインショック最終型。
前後ラジアルタイヤ採用。荷掛けフック追加。
バルブタイミングを変更、圧縮比アップ。
小ピッチチェーン採用。
カラー設定
・ダークパープリッシュブルーカクテル1
・ポーラシルバー
・グリニッシュブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34912 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M14×P1.5 149

2. レトロブレーキM/C(14) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レトロブレーキM/C(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
74753 1個 クロ/シルバー XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

3. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

4. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

5. デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) タイプ
46162 1個 デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 油温/水温対応(-50~250℃)

戻る ページ 1 次へ