ヤマハ JOG-Z [50cc] カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
ヤマハ JOG-Z [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥719
税込¥791
DAYTONA(デイトナ)
ケースカバースクリューSET JOG-Z/メット
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
【特長】クランクケースカバーのプラスネジを六角穴付きボルト(キャップスクリュー)に交換するキットです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 | セット内容 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18709 | 1セット | ブラックメッキ | ◆参考適合車種 ■ AXIS90('90~'98) ■ JOGスポーツ90('90~'98) ■ リモコンJOG/ZR('01~'07) ■ スーパーJOG ZR('95~'00) ■ JOG ZⅡ(' 98~' 07) ■ JOG Z('90~'92) ■ メットインJOG/スポーツ ■ スーパーJOG Z('93~'94) ■ 7PSJOG EX(' 93) ■ Vino(' 97~' 00) ■ JOGアプリオ(' 93) ■ JOG EX アプリオ(' 94) ■ アプリオⅡ(~' 98) ■ JOG C/ スペースイノベーション('98) ■ 7PSJOG/JOG Z('91~'92) ■ 7PSJOG ZS ■ AXIS50 ■ JOG(' 00)〈5EM3〉 ■ JOGポシェ(' 00) ■ アプリオ(' 00) など |
(M6×25) 8本、(M6×65) 1本、(M6×35) 2本 | AXIS90(90-98)・JOGスポーツ90(90-98)・リモコンJOG/ZR(01-07)・ スーパーJOG ZR(95-00)・JOG Z2(98-07)・JOG Z(90-92)・メットインJOG/スポーツ・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG EX(93)・Vino(97-00)・JOGアプリオ(93)・JOG EX アプリオ(94)・アプリオ2(-98)・JOG-C/スペースイノベーション(98)・7PSJOG/JOG Z(91-92)・7PSJOG-ZS・AXIS50・JOG(00・5EM3)・JOGポシェ(00)・アプリオ(00)など |
販売価格(税別)
¥869
税込¥956
DAYTONA(デイトナ)
ケースカバースクリューKITクローム JOG-Z
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
【特長】クランクケースカバーのプラスネジを六角穴付きボルト(キャップスクリュー)に交換するキットです。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 18763 | 1セット | ◆参考適合車種 ■ AXIS90('90~'98) ■ JOGスポーツ90('90~'98) ■ リモコンJOG/ZR('01~'07) ■ スーパーJOG ZR('95~'00) ■ JOG ZⅡ(' 98~' 07) ■ JOG Z('90~'92) ■ メットインJOG/スポーツ ■ スーパーJOG Z('93~'94) ■ 7PSJOG EX(' 93) ■ Vino(' 97~' 00) ■ JOGアプリオ(' 93) ■ JOG EX アプリオ(' 94) ■ アプリオⅡ(~' 98) ■ JOG C/ スペースイノベーション('98) ■ 7PSJOG/JOG Z('91~'92) ■ 7PSJOG ZS ■ AXIS50 ■ JOG(' 00)〈5EM3〉 ■ JOGポシェ(' 00) ■ アプリオ(' 00) など |
AXIS90(90-98)・JOGスポーツ90(90-98)・リモコンJOG/ZR(01-07)・ スーパーJOG ZR(95-00)・JOG Z2(98-07)・JOG Z(90-92)・メットインJOG/スポーツ・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG EX(93)・Vino(97-00)・JOGアプリオ(93)・JOG EX アプリオ(94)・アプリオ2(-98)・JOG-C/スペースイノベーション(98)・7PSJOG/JOG Z(91-92)・7PSJOG-ZS・AXIS50・JOG(00・5EM3)・JOGポシェ(00)・アプリオ(00)など |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ