ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc] 2021-24年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

RN70J [888cc] MTT890D FI ABS ■STD/GT+

ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN70J 原動機型式 N718E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN70J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,175
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 885
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 RN70J ~ STD(220kg)
2021/7月
モデル名TRACER900 → TRACER9へ改名。
新開発888水冷DOHC直列3気筒4バルブ。888ccへ拡大。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
軽量CFアルミダイキャスト製新フレーム、専用リアフレームおよびリアアーム。
独自のSPINFORGED WHEEL技術による軽量アルミホイール、新IMU、KYB製電子制御サスペンション、ラジアルマスターシリンダー採用。
ブリヂストンと共同開発の新タイヤ「BATTLAX SPORT TOURING T32 GTSpec」装着。
新デザイン大型フロントスクリーン&ブラッシュガード。
Hi-Lo別体モノフォーカスLEDヘッドランプ
カラー設定
・ビビッドレッドソリッドK
・ブルーイッシュホワイトメタリック2
・マットダークグレーメタリックA
2023 ~ 2023 RN70J ~ STD
2023/4月
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX
2023 ~ 2024 RN70J ~ TRACER9 GT+(223kg)
2023/10月 TRACER9 GT+ 追加
ツーリング フラッグシップモデル
TRACER9 GTベース。
ミリ波レーダー活用アダプティブクルーズコントロール(yamahaモーターサイクル初)。
新型ユニファイドブレーキシステム(ミリ波レーダー連携UBS)。
新型クイックシフター、イルミネーションライト装備新ハンドルスイッチ、7インチ高輝度TFTメーター(ナビ機能対応)。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトメタリック2
・パステルダークグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-070SL 1個 197 シルバー ヤマハ FZS1000 5LV1/8/F/Y/ 1C21/5/8/A('00-'05)、FZS1000 3C3A/B/F('06-'07)、FZ1-N/S 2DA1/2D1X 3C3G/W 1CA8('08-'10)、YZF-R1 4XV7/8/5JJ1-8/A-H('99-'01)、YZF-R1/S 4B1 6 5VY D/K/N/T('02-'06)、YZF-R1 4C8 6/7/D/E('07-'08)

戻る ページ 1 次へ