ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2003-04年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製
VH01J (XVS400) ■車両型式:5KP8/B
ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2003 ~ 2003 | VH01J ~ | 2003/3月 一部仕様変更 騒音規制対応マフラー採用。 盗難抑止装置イモビライザー標準装備。 カラー変更 ・ヤマハブラック ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ダークパープリッシュブルーメタリックL (00-04) フォークオイル量:464、レベル:108 |
2004 ~ 2004 | VH01J ~ | 2004/3月 グラフィック&カラー変更 ・デーィプパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ヤマハブラック(継続) ブルーとホワイトにはファットな燃料タンク新グラフィックのフレアパターン採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778

KIJIMA(キジマ)
メッキデコレーションバンパー(スチール製)
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。

品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
405-209 | 1個 | 675 | 335 | 400 | 32 |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
202-078ML | 1個 | 182 | メッキ | ヤマハ | ドラックスター400(XVS400) STD('96-'12) |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
202-078MR | 1個 | 182 | メッキ | ヤマハ | ドラックスター400(XVS400) STD('96-'12) |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 |
---|---|
213-187 | 1個 |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 |
---|---|
213-1871 | 1個 |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
---|---|---|---|
303-1516 | 1個 | ブラック | ドラックスター400/クラシック |
販売価格(税別)

KIJIMA(キジマ)
ビレットゼブラグリップ グルーブタイプ(車種専用)
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
【特長】本体は高級感の有るアルミビレット。巻き取り部一体型で交換も簡単です。ハンドル径がインチ(25.4mm)のタイプ用に

品番 | 内容量 | セット内容 | タイプ | 適合内径(Φmm) | 全長L(mm) |
---|---|---|---|---|---|
201-647 | 1セット | 1セット(左右1組) | ポリッシュ | 25.4(スロットパイプ29迄) | 148 |
販売価格(税別)

KIJIMA(キジマ)
アルミビレットグリップ(車種専用)インチタイプ
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
【特長】本体は高級感あふれるアルミビレット、メッキ仕上げ。巻き取り部一体型で交換も簡単です。握り部分へはローレット処理を施し、ラバーリングを装着により握り心地が向上!!。ハンドル径がインチ(25.4mm)のタイプ用に

品番 | 内容量 | 全長L(mm) | 色 | セット内容 | 適合内径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
201-6562 | 1セット | 121 | メッキ | 1セット(左右1組) | 25.4(スロットパイプ29迄) |
戻る ページ 1 次へ