ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製
ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778

KIJIMA(キジマ)
メッキデコレーションバンパー(スチール製)
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。

品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
405-213 | 1個 | 690 | 265 | 440 | 32 |
販売価格(税別)

KIJIMA(キジマ)
ビレットゼブラグリップ グルーブタイプ(車種専用)
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
【特長】本体は高級感の有るアルミビレット。巻き取り部一体型で交換も簡単です。ハンドル径がインチ(25.4mm)のタイプ用に

品番 | 内容量 | セット内容 | タイプ | 適合内径(Φmm) | 全長L(mm) |
---|---|---|---|---|---|
201-647 | 1セット | 1セット(左右1組) | ポリッシュ | 25.4(スロットパイプ29迄) | 148 |
販売価格(税別)

KIJIMA(キジマ)
アルミビレットグリップ(車種専用)インチタイプ
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
【特長】本体は高級感あふれるアルミビレット、メッキ仕上げ。巻き取り部一体型で交換も簡単です。握り部分へはローレット処理を施し、ラバーリングを装着により握り心地が向上!!。ハンドル径がインチ(25.4mm)のタイプ用に

品番 | 内容量 | 全長L(mm) | 色 | セット内容 | 適合内径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
201-6562 | 1セット | 121 | メッキ | 1セット(左右1組) | 25.4(スロットパイプ29迄) |
戻る ページ 1 次へ