ヤマハ RZ250RR [250cc] 1984-86年式 カスタムパーツ(ボディ) ALCANhands製
29L 角形1灯 ハーフカウル ■車両型式:51L
ヤマハ RZ250RR [250cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1984 ~ 1986 | 29L ~ | YSP限定仕様 フルカウル |
| 1984 ~ 1986 | 29L 040101 ~ | 1984/3月 RZ250Rハイグレード仕様 45ps。オプション(フルカウルやシングルシート可能) 角形1灯式ヘッドライト、ウィンカーを丸型から卵型へ。 セパレートハンドル、サイレンサー別体型チャンバー。 カラー設定 ・シルキーホワイト ・フレンチブルー ・ホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,698
税込¥9,568
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB314A00 | 1本 | ヤマハ | ブラックアウター | RZ250RR 51L/1XG | A1125/B725 |
販売価格(税別)
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB314A10 | 1本 | RZ250/R/RR(84(51L) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.1025/B.725 クラッチ:950 *29L 29L-000101-51L 29L-040101- |
戻る ページ 1 次へ