ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

SG28J (XC155)国内モデル(台湾生産)FI ■STD・60th Anniversary・Special Edition

ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-SG28J 原動機型式 G3B8E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG28J - ~ 排気量 155
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,030
スプロケット
二次減速比 8.787
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 SG28J ~ STD
2013/10月
新開発FI CCVT 155ccエンジン。
前後ディスクブレーキ採用、シート下スペース(約32L)、ポジションランプ一体大型ヘッドランプ、時計付き3連メーター、LEDポジションランプ&テールライト、可動式アルミ製コンビニフック(最大荷重3kg)、盗難抑止キーシャッター付メインスイッチ、フロント給油口、フロントポケット(約2.7L容量)など装備。
カラー設定
・シルキーホワイト
・マットチタン1
・ブラックメタリックX
・ダルレッドメタリックD
2016 ~ 2016 SG28J ~ STD
2015/8月 マイナーチェンジ
前後サス設定見直し、タンデムシート厚さUP、ポジションランプLED増加(片側6個→10個、レンズカット織込み)、など。
カラー変更
・マットチタン1(ツートン)
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1(パープル/ツートン)
・ブラックメタリックX(継続)
・シルキーホワイト(継続)
・ディープレッドメタリックK(継続)
2016 ~ 2017 SG28J ~ 60th Anniversary
2015/8月
ブラックの車体にインターカラー。
・ビビッドイエローソリッド2(イエロー)
2017 ~ 2017 SG28J ~ 2017/2月 Special Edition(500台限定)
専用エンブレム、ゴールドキャリパー採用、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ヤマハレーシングブルー×シルバーツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

44件中 1件~40件

並び替え:

1. スーパースロットルパイプ KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
2営業日後以内
KITACO スーパースロットルパイプ 1個
レビュー: 4.61(28)

【特長】純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。【用途】ノーマルスロットルホルダー専用

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
901-0411900 1個 スロットル開度はノーマル同等です シグナスX(FI車):28S1~7
シグナスX:5UA全車種
88

2. ハンドルブレイス140-174MM KITACO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
KITACO ハンドルブレイス140-174MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
619-9010160 1個

3. ハンドルブレイス(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
KITACO ハンドルブレイス(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。汎用(Φ22.2ハンドル用)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 仕上
619-9010150 1個 アルミ アルマイト

4. ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
0営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 材質(ブラケット) 主な適合車種
80-564-90050 1個 キー×2 アルミ削り出し製 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

5. ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
80-564-90060 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

6. ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
80-564-90070 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

7. ハンドルポスト&カバーSET(ブラック/ゴールド) KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO ハンドルポスト&カバーSET(ブラック/ゴールド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターのハンドル周りのドレスアップに。○アルミ削り出し。※ノーマルハンドル使用不可。※装着には別途セミア ップハン ドル(619-1116000)が必要です。このハンドルとの組み合わせはノーマルケーブル類が使用可能。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
561-0420730 1個

8. ハンドルレバー(YR18)              K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバー(YR18) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○ブラック。○適合純正品番:。 1DK-H3922-00。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3。マジェスティS(2LD)等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-63180 1個

9. ハンドルレバー(YL17)              K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバー(YL17) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○ブラック。○適合純正品番:。 1DK-H3912-00。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3。マジェスティS(2LD)等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-64170 1個

10. ビビットワッシャSET KITACO

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
KITACO ビビットワッシャSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】外装類の奥深いマウント位置に装着できるドレスアップワッシャーです。○アルミ削り出し。○4ヶ1SET。○M6×20キャップボルト付属。○マウントカラー付属。マジェスティS。2LD全車種

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
090-7000010 1個

11. ビビットワッシャSET KITACO

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
KITACO ビビットワッシャSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】外装類の奥深いマウント位置に装着できるドレスアップワッシャーです。○アルミ削り出し。○4ヶ1SET。○M6×20キャップボルト付属。○マウントカラー付属。マジェスティS。2LD全車種

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
090-7000020 1個

12. ビビットワッシャSET KITACO

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
KITACO ビビットワッシャSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】外装類の奥深いマウント位置に装着できるドレスアップワッシャーです。○アルミ削り出し。○4ヶ1SET。○M6×20キャップボルト付属。○マウントカラー付属。マジェスティS。2LD全車種

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
090-7000030 1個

13. ビビットワッシャSET KITACO

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
KITACO ビビットワッシャSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】外装類の奥深いマウント位置に装着できるドレスアップワッシャーです。○アルミ削り出し。○4ヶ1SET。○M6×20キャップボルト付属。○マウントカラー付属。マジェスティS。2LD全車種

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
090-7000040 1個

14. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
524-0001140 1個

15. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
524-0002110 1個

16. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
524-0002120 1個

17. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
524-0002130 1個

18. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
524-0002140 1個

19. マスターシリンダーキャップステー KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー製マスターシリンダーキャップタイプ1/2/3に適合するオプションステーです。M6ボルト穴を設けていますので、様々なパーツが装着可能です。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○1ケ販売。●メーカー製マスターシリンダーキャップタイプ1/2/3用

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
524-0500191 1個 TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合

20. ハンドルポスト&カバーSET(シルバー/レッド) KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO ハンドルポスト&カバーSET(シルバー/レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターのハンドル周りのドレスアップに。○アルミ削り出し。※ノーマルハンドル使用不可。※装着には別途セミア ップハン ドル(619-1116000)が必要です。このハンドルとの組み合わせはノーマルケーブル類が使用可能。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
561-0420700 1個

21. ハンドルポスト&カバーSET(シルバー/ゴールド) KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO ハンドルポスト&カバーSET(シルバー/ゴールド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターのハンドル周りのドレスアップに。○アルミ削り出し。※ノーマルハンドル使用不可。※装着には別途セミア ップハン ドル(619-1116000)が必要です。このハンドルとの組み合わせはノーマルケーブル類が使用可能。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
561-0420710 1個

22. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
524-0001110 1個

23. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
524-0001120 1個

24. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
524-0001130 1個

25. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実用性重視のマスターキャップです。角度が調整できる上部プレートは様々なパーツが設置可能です。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。○耐荷重:250g

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
524-0003110 1個

26. マスターシリンダーキャップステー KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー製マスターシリンダーキャップタイプ1/2/3に適合するオプションステーです。M6ボルト穴を設けていますので、様々なパーツが装着可能です。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○1ケ販売。●メーカー製マスターシリンダーキャップタイプ1/2/3用

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
524-0500190 1個 TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合

27. Fファッションバー(シルバー) KITACO

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
KITACO Fファッションバー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。○バー:ステンレス製バフ仕上げ。○クランプ部:アルミ削り出し。○バー長さ:330mm。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-0420660 1個

28. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。○バー:ステンレス製バフ仕上げ。○クランプ部:アルミ削り出し。○バー長さ:330mm。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-0420661 1個

29. リヤフェンダー KITACO

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
KITACO リヤフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リヤタイヤを強調させるショートフェンダーです。フェンダーレス化した際にお奨めします。※ノーマルエアクリーナーボックス対応、エアクリーナー交換時は使用不可。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
681-0421000 1個

30. ノーズガーニッシュ(クローム) KITACO

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
2営業日後以内
KITACO ノーズガーニッシュ(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント周りのアクセントに。ヘッドライト下部に貼り付けるだけの簡単装着。○ABS樹脂製。○両面テープ貼付タイプ。マジェスティS。2LD全車種

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
338-0420800 1個

31. ハンドルブレイス140-174MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルブレイス140-174MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
619-9010160 1個

32. ハンドルブレイス(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルブレイス(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。汎用(Φ22.2ハンドル用)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
619-9010150 1個

33. リアショック(RED) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック(RED) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】当社オリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。○自由長320mm。○プリロード調整機能:無段階。○オイルダンパー採用。○二人乗り対応。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
520-0421030 1個

34. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実用性重視のマスターキャップです。角度が調整できる上部プレートは様々なパーツが設置可能です。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。○耐荷重:250g

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
524-0003120 1個

35. フュエルタンクCAP(カーボン) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フュエルタンクCAP(カーボン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フューエルタンクキャップの淵カバーをドレスアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
628-0415400 1個 シグナスX/SR FI(1YP1/2)/シグナスX125 FI(28S)・マジェスティS(2LD)

36. ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
564-0090110 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

37. ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 材質(ブラケット) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
564-0090100 1個 キー×2 アルミ削り出し製 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用 260

38. イグニッションキーカバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO イグニッションキーカバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メインキーボックスに貼り付けるアルミ削り出しのドレスアップカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
556-0415010 1個 シグナスX/SR FI(1YP1/2)/シグナスX125 FI(28S)・マジェスティS(2LD)

39. イグニッションキーカバー(レッド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO イグニッションキーカバー(レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メインキーボックスに貼り付けるアルミ削り出しのドレスアップカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
556-0415030 1個 シグナスX/SR FI(1YP1/2)/シグナスX125 FI(28S)・マジェスティS(2LD)

40. ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
564-0500070 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

戻る ページ 1 2 次へ