ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2000-01年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

海外モデル ■5JJ

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN04 原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W 190/55 ZR 17 75W
バッテリー GT12B-4(横置) 全長 2,035
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 フルモデルチェンジ
150ps。初代から250箇所以上改良。
チタン製マフラー、イリジウム標準装備。
冷却性能改善、2軸EXUP。
サイドマフラー型。
2001 ~ 2001

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

2. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

3. ハンドルレバーS(YL05)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YL05) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。XJR400(4HM)・TDM850(4EP)・TDM850(4TX)・TDM850(5GG)・TDM900(5PS)等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-64050 1個 YZF-R1 2004-2006年式:5VY3/6/C/N/K、4B16に適合

戻る ページ 1 次へ