ヤマハ MT-03 [320cc] 2020-22年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

RH13J (MTN320-A)国内モデル FI ABS ■STD

ヤマハ MT-03 [320cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RH13J 原動機型式 H405E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH13J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 RH13J ~ 2020/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ABS標準装備。
新パターンラジアルタイヤ採用。
超小型LEDヘッドランプ、2眼LEDポジションランプ新採用。
LED前後フラッシャーランプとテールランプ。
倒立式Fサス、フル液晶マルチファンクションメーター新採用。
バーグラフタイプタコメーター、六角形タイプ小型ミラー採用。
ハンドル44mmアップ(19年モデル比)。
カラー変更
・ブラックメタリック12
・マットライトグレーメタリック4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2021 ~ 2022 RH13J ~ 2021/4月
カラー変更
・パステルダークグレー
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハンドルレバー(YR21)              K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
6営業日後以内
KITACO ハンドルレバー(YR21) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63211 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 1WD-H3922-00 YZF-R25・MT-25

2. ハンドルレバー(YL21)              K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KITACO ハンドルレバー(YL21) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-64211 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ10.5×17.0×0.3 1WD-H3912-00 YZF-R25・MT-25

3. ヘルメットホルダー(タイプ2) メッキ KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムステップ部にヘルメットロックを装着し、日常の使い勝手を向上させます。○キー2ヶ付属。○プレート:スチール製/ブラック。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
564-0770110 1個

4. ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムステップ部にヘルメットロックを装着し、日常の使い勝手を向上させます。○キー2ヶ付属。○プレート:スチール製/ブラック。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
564-0770100 1個

戻る ページ 1 次へ