ヤマハ SDR200 [200cc] 1987-88年式 カスタムパーツ(ボディ) PROGRIP製

2TV ■車両型式:2TV

ヤマハ SDR200 [200cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2TV 原動機型式 2TV 2st単気筒 水冷
フレームNo 2TV - 000101 ~ 排気量 195
タイヤ
90/80 - 17 46S TL 110/80 - 17 57S TL
バッテリー GM3-3B 全長 1,945
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 115
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯175
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 2TV 000101 ~ ライトウェイトロードスポーツ
シングルシート

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

2. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74276 1個

戻る ページ 1 次へ