ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1990-92年式 カスタムパーツ(ボディ) POSH Faith製

3UF 国内モデル ■(3型)3UF1/2

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3UF 原動機型式 3UF V型4気筒 水冷
フレームNo 3UF - 000101 ~ 003100 排気量 1,197
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー GM16A-3A(YB16AL-A2互換) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比 2.566
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 284
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
619
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3UF 000101 ~ 001100 1990/2月
YAMAHAオーバーナナハン解禁第一号。Vブースト未搭載、97ps/7000rpm。
カラー設定
・シャイニーブラック
1991 ~ 1992 3UF 001101 ~ 003100 1990/12月 カラー変更
・ブラックメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

24件中 1件~24件

並び替え:

1. イニシャルアジャスター 金 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027065-04 1個

2. イニシャルA.J.タイプ2 金 POSH Faith

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027066-04 1個

3. イニシャルA.J.タイプ2 黒 POSH Faith

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027066-06 1個

4. イニシャルアジャスター 黒 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027065-06 1個

5. イニシャルA.J.タイプ2 青 POSH Faith

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
027066-01 1個 V-MAX(-92)

6. イニシャルA.J.タイプ2 赤 POSH Faith

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
027066-02 1個 V-MAX(-92)

7. イニシャルアジャスター 赤 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027065-02 1個

8. イニシャルアジャスター チタン POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
027065-11 1個 V-MAX(-92)

9. イニシャルA.J.タイプ2 銀 POSH Faith

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
027066-03 1個 V-MAX(-92)

10. イニシャルアジャスター 銀 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
027065-03 1個 V-MAX(-92)

11. イニシャルアジャスター 青 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
027065-01 1個 V-MAX(-92)

12. イニシャルA.J.タイプ2チタン POSH Faith

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
027066-11 1個 V-MAX(-92)

13. イニシャルA.J.タイプ2黒/赤 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027666-02 1個

14. イニシャルアジャスター 黒/銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027665-03 1個

15. イニシャルアジャスター 黒/金 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027665-04 1個

16. イニシャルアジャスター 黒/黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027665-06 1個

17. イニシャルアジャスター 黒/Ti POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/Ti 1個
レビュー: 4.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027665-11 1個

18. イニシャルA.J.タイプ2黒/銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027666-03 1個

19. イニシャルA.J.タイプ2黒/金 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027666-04 1個

20. イニシャルA.J.タイプ2黒/黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027666-06 1個

21. イニシャルA.Jタイプ2黒/Ti POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.Jタイプ2黒/Ti 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027666-11 1個

22. イニシャルアジャスター 黒/青 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027665-01 1個

23. イニシャルA.J.タイプ2黒/青 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027666-01 1個

24. イニシャルアジャスター 黒/赤 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
027665-02 1個

戻る ページ 1 次へ