ヤマハ SR500 [500cc] 1992-92年式 カスタムパーツ(ボディ) CF POSH製

1JN (SR500S)ドラム3型 ■3GW5

ヤマハ SR500 [500cc] 1992-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JN 原動機型式 1JN 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JN - 227101 ~ 排気量 499
タイヤ
3.50 - 18 56S WT 4.00 - 18 64S WT
バッテリー 12N7-3B-1 全長 2,085
スプロケット
20 55 二次減速比 2.750
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
182
レベル
(mm)
188
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 1JN 227101 ~ 1992/8月 マルーンカラー仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SR4/5 ブラックラベル・タコメーターケーブル CF POSH

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
CF POSH SR4/5 ブラックラベル・タコメーターケーブル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400/500

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
840146 1セット

2. ハンドルホルダーダンパー ミディアム CF POSH

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
CF POSH ハンドルホルダーダンパー ミディアム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400/500

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量
840250-M 1セット

3. フートレストダンパー ミディアム CF POSH

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
2営業日後以内
CF POSH フートレストダンパー ミディアム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400/500

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
840130-M 1セット

戻る ページ 1 次へ