ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2004-06年式 カスタムパーツ(ボディ) GALESPEED(ゲイルスピード)製
RN13 海外モデル FI ■5VY
ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2004 ~ 2004 | RN13 ~ | (RN13)5VY前期 レースベース車へモデルチェンジ 172ps。 ラムエアシステム搭載。 センターアップマフラー型へ。 ラジアルマウントブレーキ、逆トラス形状スイングアーム、4灯プロジェクターヘッドライト、など。 |
2005 ~ 2005 | RN13 ~ | (RN13)5VY前期 イモビライザー搭載。 |
2006 ~ 2006 | RN13 ~ | (RN15)5VY後期 50th Anniversary |
2006 ~ 2006 | RN13 ~ | (RN15)5VY後期 SP(500台限定) サーキットパフォーマンス向上。 オーリンズ製前後サス、マルケジーニ製アルミ鍛造ホイール、スリッパークラッチ採用。 |
2006 ~ 2006 | RN13 ~ | (RN15)5VY後期 マイナーチェンジ 5バルブエンジン最終型。175ps。 スイングアーム16mm伸長。ホイールベース20mm延長。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

GALESPEED(ゲイルスピード)
F 350-17 GLD [TYPE-S Gコート]FZ-1 FAZER 06-10 (ABS不)
1本
カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
28735007Q | 1本 | YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12 (ABS不可) |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
28332007 | 1本 | YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12 (ABS不可) |
販売価格(税別)

GALESPEED(ゲイルスピード)
F 350-17 GLD [TYPE-C Gコート]FZ-1 FAZER 06-10 (ABS不)
1本
カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
28235007Q | 1本 | YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12 (ABS不可) |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
28234007 | 1本 | YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12 (ABS不可) |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
28234007Q | 1本 | YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12 (ABS不可) |
販売価格(税別)

GALESPEED(ゲイルスピード)
R 600-17 WHT [TYPE-M] マグネシウム
1本
カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
【特長】素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
28530109 | 1本 | YZF-R1 04-14 |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
28735007 | 1本 | YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12 (ABS不可) |