ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2000-02年式 カスタムパーツ(ボディ) EFFEX(エフェックス)製
RP03J ■車両型式:5EA9/G-・5UX1・2
ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2001 ~ 2001 | RP03J ~ | 2001/3月 マイナーチェンジ 燃料タンクYAMAHAアルミ立体エンブレム採用(ブルー車体除く、車体/ホイール塗装色変更、など。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブラックエンジン/ゴールドホイール)(5EAP) ・ブルー(5EAR) ・ブラック2(ブラックエンジン)(5EAR) ・シルバー3(シルバーエンジン)(5EAS) |
2002 ~ 2002 | RP03J ~ | 2002/3月 カラー変更 ・ブルーイッシュシルバー4(新色)(5UX1) ・ディープパープリッシュメタリックC(新色)(5UX1) ・シルバー3(継続)(5UX2) |
2000 ~ 2000 | RP03J 000028 ~ | 2000/3月 モデルチェンジ 二輪車排出ガス規制適合。エアインダクションシステム採用。 8kg軽量化(軽量BSRキャブレター新採用、超軽量新作ホイール採用)、新設計小型軽量ブレーキ、新TPワイラックスシート(全長4cm長)採用。前後ブレーキスミトモ製MOS単体ブロック式、MOSキャリパー。 5段階調整(従来4段階)ブレーキ&クラッチレバー、前フラッシャーにポジションランプ追加、ブリヂストン新パターンタイヤ、など。 カラー設定 ・シルバー1(5EA9) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(5EA9) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(5EAG) |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 材質 | 内径(Φ) |
---|---|---|---|---|---|
EBL301K | 1本 | XJR1300 00-06 | ブラック | アルミ | 14 |

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 絞り角(°) | 立ち上がり角(°) |
---|---|---|---|---|---|
EBF301G | 1本 | 純正バーエンド使用不可 | ゴールド | 27 | 58 |

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 絞り角(°) | 立ち上がり角(°) |
---|---|---|---|---|---|
EBF301K | 1本 | 純正バーエンド使用不可 | ブラック | 27 | 58 |

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 絞り角(°) | 立ち上がり角(°) |
---|---|---|---|---|---|
EBF301S | 1本 | 純正バーエンド使用不可 | シルバー | 27 | 58 |

【特長】ノーマル比30mmロング= EZ-FIT BAR High使用時にもジャストフィット。クオリティにもこだわりました。本体の品質はもちろん、接合部をカバーするゴムブーツ類に至るまで純正品を忠実に再現。耐久性が違います。

品番 | 内容量 | 適合車種 |
---|---|---|
ECH30103 | 1個 | XJR1300 00-16 |

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。【用途】ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。

品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 材質 | 内径(Φ) |
---|---|---|---|---|---|
EBF301C | 1本 | XJR1300 00-06 | クロームメッキ | スチール | 18.2 |

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 材質 | 内径(Φ) |
---|---|---|---|---|---|
EBL301S | 1本 | XJR1300 00-06 | シルバー | アルミ | 14 |

【特長】ノーマル比30mmロング= EZ-FIT BAR High使用時にもジャストフィット。クオリティにもこだわりました。本体の品質はもちろん、接合部をカバーするゴムブーツ類に至るまで純正品を忠実に再現。耐久性が違います。

品番 | 内容量 | 適合車種 |
---|---|---|
ECT30103 | 1個 | XJR1300 00-16 |
戻る ページ 1 次へ