ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2000-02年式 カスタムパーツ(ボディ)
RP03J ■車両型式:5EA9/G-・5UX1・2
ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2001 | RP03J ~ | 2001/3月 マイナーチェンジ 燃料タンクYAMAHAアルミ立体エンブレム採用(ブルー車体除く、車体/ホイール塗装色変更、など。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブラックエンジン/ゴールドホイール)(5EAP) ・ブルー(5EAR) ・ブラック2(ブラックエンジン)(5EAR) ・シルバー3(シルバーエンジン)(5EAS) |
| 2002 ~ 2002 | RP03J ~ | 2002/3月 カラー変更 ・ブルーイッシュシルバー4(新色)(5UX1) ・ディープパープリッシュメタリックC(新色)(5UX1) ・シルバー3(継続)(5UX2) |
| 2000 ~ 2000 | RP03J 000028 ~ | 2000/3月 モデルチェンジ 二輪車排出ガス規制適合。エアインダクションシステム採用。 8kg軽量化(軽量BSRキャブレター新採用、超軽量新作ホイール採用)、新設計小型軽量ブレーキ、新TPワイラックスシート(全長4cm長)採用。前後ブレーキスミトモ製MOS単体ブロック式、MOSキャリパー。 5段階調整(従来4段階)ブレーキ&クラッチレバー、前フラッシャーにポジションランプ追加、ブリヂストン新パターンタイヤ、など。 カラー設定 ・シルバー1(5EA9) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(5EA9) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(5EAG) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】POSH-Faithでは新たに三次元測定器を導入する事により、三次元(3D)デザインデータをNC制御された工作機械に投入し、マスターモデルの製作を行っております。より正確できめ細やかなディテェールを持つ、カーボン/FRP製を貴方のカスタムアイテムにお加えください。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 061106BG | 1個 | 黒 | XJR1300(-11) |
【特長】乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 65574 | 1個 | XJR1300(5EA9-・00-08)98-99モデル(5EA1/7)不可 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| PSB264 | 1個 | アルミ | シルバー | XJR1300/SP(98-06)(備考【フォークガードの取り外しが必要】)、XJR1200/R(94-96)、ZEPHYR1100/RS(92-01) |
【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT0628 | 1個 | ポリッシュアルマイト | XJR1200/1300(~'02) | セパハン用 ジュラルミン削り出し 裏面肉抜き加工 | XJR1200/1300(-02) |
【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT0628-10 | 1個 | ポリッシュアルマイト | XJR1200/1300(~'02) | バーハンドル用 ジュラルミン削り出し 裏面肉抜き加工 | XJR1200/1300(-02) |
【特長】より高度な切削技術を駆使し、さらなる軽量化を果たしながらも剛性を確保したアルミ鍛造ホイール。15本のスポークがリム部にかかる応力を効率よく分散します。また、スポークを幅広にすることでTYPE-R以上の高剛性を実現。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28730113 | 1本 | XJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15 |
【特長】より高度な切削技術を駆使し、さらなる軽量化を果たしながらも剛性を確保したアルミ鍛造ホイール。15本のスポークがリム部にかかる応力を効率よく分散します。また、スポークを幅広にすることでTYPE-R以上の高剛性を実現。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28730113Q | 1本 | XJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 75325 | 1個 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB304CH05 | 1本 | XJR1300(00-06(RP03J)/07-09(RP17J)/98-99(RP01J) XJR1200(94-96(4KG)/07-09(RP17J) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *XJR1300(00~06 PR03J 07-09 PR17J):07-は不要 スロットル:A.1025/B.1010 クラッチ:930 *XJR1200/R(94-96 4KG)/XJR1300(98-99 PR01J):94(4KG1)は不要 スロットル:A.930/B.975 チョーク:930 | 50mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB353A10 | 1本 | XJR1300(00-06(RP03J)/07-09(RP17J)/98-99(RP01J) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.1025/B.1010 クラッチ:930 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB353A05 | 1本 | XJR1300(00-06(RP03J)/07-09(RP17J)/98-99(RP01J) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 50mm ロング | スロットル:A.1025/B.1010 クラッチ:930 |
【特長】純正マフラーを使用する場合、純正タンデムステップに干渉するため使用できないポジションがあります。予めご了承ください。純正ブレーキスイッチを使用するにあたり、純正スイッチスプリングが長い為スプリングを曲げて長さを調整してください。00モデル以降は、チェンジペダルの調整位置によっては、サイドスタンドとのクリアランスが狭くシフトチェンジの際、邪魔になる場合があります。その際はストレートタイプのサイドスタンドに変更することで解消できます。【用途】4ポジション: 40mmUp/60mmBack、50mmUp/60mmBack、40mmUp/70mmBack、50mmUp/70mmBack
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 51-26-01 | 1セット | XJR1300(-99)、XJR1300(00-06)、XJR1300(07-) | シルバーアルマイト仕上げ |
【特長】純正マフラーを使用する場合、純正タンデムステップに干渉するため使用できないポジションがあります。予めご了承ください。純正ブレーキスイッチを使用するにあたり、純正スイッチスプリングが長い為スプリングを曲げて長さを調整してください。00モデル以降は、チェンジペダルの調整位置によっては、サイドスタンドとのクリアランスが狭くシフトチェンジの際、邪魔になる場合があります。その際はストレートタイプのサイドスタンドに変更することで解消できます。【用途】4ポジション: 40mmUp/60mmBack、50mmUp/60mmBack、40mmUp/70mmBack、50mmUp/70mmBack
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 51-26-01B | 1セット | XJR1300(-99)、XJR1300(00-06)、XJR1300(07-) | ブラックアルマイト仕上げ |
【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28330113 | 1本 | XJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15 |
【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28330113Q | 1本 | XJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15 |
【特長】ノーマル比30mmロング= EZ-FIT BAR High使用時にもジャストフィット。クオリティにもこだわりました。本体の品質はもちろん、接合部をカバーするゴムブーツ類に至るまで純正品を忠実に再現。耐久性が違います。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| ECT30103 | 1個 | XJR1300 00-16 |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 17264 | 1セット | Ninja H2SX(18~19) Ninja H2SXSE(18~19) Ninja H2SXSE+(19) Ninja650(16~19) Z650(17~19) Ninja250SL(15~16) |
ブラック | ヤマハ M16タイプ |
【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28331113 | 1本 | XJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15 |
【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 060567-03 | 1個 | 銀 | XJR400/XJR400R/XJR400S・XJR1200/XJR1300・FZ400 |
【特長】ZEPHYR400/χ/750/1100(共通)スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション25mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※ブレーキホース、ケーブル類交換不要。(ZEPHYR400Xを除く)年式により異なる場合があります。。※バリオス使用可。■ZEPHYR400/X/750/1100(共通)
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 050052-12 | 1個 | C/GO | XJR400/XJR400R(-07)/XJR400S(-07)/XJR1200/XJR1300/R/S(-07)・CB400SF(V-TEC/2/3・94-10)・CB400SB |